Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Desktop USB Gaming Microphone with Gooseneck and Mute Button


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8505585
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66330
EAN/GTIN:
     4043619663309
Suchbegriffe:
Gesangsmikrofone
Gesangsmikrophone
Mono-Mikrofone
mono mikrofone
Dieses USB Mikrofon von Delock kann für Sprach- und Gesangsübertragungen verwendet werden.
Delock Desktop USB Gaming Microphone with Gooseneck and Mute Button - Mikrofon - USB - Schwarz, Blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
9.7 cm
Tiefe
10.8 cm
Höhe
32.5 cm
Farbe
Schwarz, Blau
Kompatibilität
Chrome OS, Linux, Mac, Windows
Produkttyp
Mikrofon - USB
Packungstyp
Box
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Computer - Gesang, Sprache
Gaming
Ja
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play
Kabeldetails
USB-Kabel - 1.5 m
Verbindungen
Anschlusstyp
USB 2.0 (4 PIN USB Type A) ¦ Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Mikrofon
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Besonderheiten
Stummschaltfunktion
Empfindlichkeit
-30 dB
Verhältnis von Signal zu Geräusch
60 dB
Frequenzgang
50 - 16000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Ungerichtet
Empfohlene Platzierung
Tisch
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.