Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMKO RKL DC Series RKL 495 DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8524105
Hersteller:
     Remko
Herst.-Nr.:
     1616495
EAN/GTIN:
     4026415153229
Suchbegriffe:
Fahrbare Klimageräte
Mobile Klimageräte
Portable Klimageräte
Mobiles Splitklimagerät
Das Raumklimagerät in Split-Ausführung besteht aus einer Verflüssigereinheit (Außenteil) und einer Verdampfereinheit (Innengerät). Die Inverter-Technik sorgt für höchsten Komfort, weil die Temperaturschwankungen der austretenden Luft auf ein Minimum gesenkt werden. Die serienmäßige Ausrüstung des Gerätes mit einer Aufhängevorrichtung ermöglicht auch das Aufhängen an einer Außenwand.
REMKO RKL DC Series RKL 495 DC - Split-Klimagerät - Mobil - 4.7 EER
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Mobil
Produkttyp
Split-Klimagerät - Gerät für Innenbereich, Gerät für Außenbereich
Funktionen
Kühlend
Luftmenge
550 m3/h
Energieverbrauch pro Jahr
318 kWh
Kühlmittel
R32
Luftstromsteuerung
Verstellbare Lüftungsschlitze vorne, Schwingfunktion
Empfohlenes Raumvolumen
Bis zu 120 m3
Energie Effizienzklasse
Klasse B
Treibhauspotenzial (GWP) des Kältemittels
675
Leistungsdetails
Kühlkapazität (min.) 2 kW ¦ Kühlkapazität (max.) 4.7 kW
Kühlkapazität
4.3 kW
Rollen enthalten
Ja
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Fernbedienung
Kennzeichnung
Directive 626/2011/EU
Details zu Abmessungen & Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Innengerät - 47 cm - 33.5 cm - 69.5 cm - 38 kg ¦ Außengerät - 51 cm - 23 cm - 49 cm - 12 kg
Energieversorgung
Spannung
230 V / 50 Hz
Energieeffizienzgröße (EER)
4.7
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Typ
Digital
Timer
24 Std.
Lüftergeschwindigkeits-Einstellungen Anz.
3
Geräuschentwicklungsdaten
Max. Geräuschniveau (Außengerät)
62 dB
Sound Pressure Level (SPL)
57 dB
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.539,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.687,95*
€ 2.008,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.674,73*
€ 1.992,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.611,34*
€ 1.917,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.575,28*
€ 1.874,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.539,28*
€ 1.831,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.