Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trotec PAC 4600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8529447
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     1210000021
EAN/GTIN:
     4052138009611
Suchbegriffe:
Fahrbare Klimageräte
Mobile Klimageräte
Portable Klimageräte
Monoblock Klimagerät
Trotec PAC 4600 - Split-Klimagerät - Mobil, zum Aufstellen - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Mobil, zum Aufstellen
Farbe
Weiß
Produkttyp
Split-Klimagerät - Gerät für Innenbereich, Gerät für Außenbereich
Funktionen
Kühlend, Entfeuchtung
Filtertyp
Antibakterieller Filter
Luftmenge
630 m3/h
Kühlmittel
R410A
Max. Entfeuchtungskapazität
43.2 L/24Std.
Empfohlener Raumbereich
Bis zu 48 m²
Empfohlenes Raumvolumen
Bis zu 120 m3
Energie Effizienzklasse
Klasse B
Treibhauspotenzial (GWP) des Kältemittels
2088
Leistungsdetails
Kühlkapazität (max.) 4.6 kW ¦ Kühlkapazität (min.) 1.8 kW
Kühlkapazität
14500 BTU/h 4.3 kW
Rollen enthalten
Ja
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Fernbedienung, Fernbedienung
Kennzeichnung
IP24, IPX4
Details zu Abmessungen & Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Innengerät - 47 cm - 33.5 cm - 69.5 cm - 35 kg ¦ Außengerät - 51 cm - 23 cm - 49 cm - 14 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1.31 kW
Spannung
230 V / 50 Hz
Nennstrom
5.6 A
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
24 Std.
Steuerungstyp
Elektronisch
Lüftergeschwindigkeits-Einstellungen Anz.
3
Geräuschentwicklungsdaten
Geräuschentwicklungsdaten
Innengerät - 59 dB ¦ Außengerät - 64 dB
Saisonbedingte Energieeffizienz
Saisonbedingte Energieeffizienz
Jahreszeitbedingter Energiewirkungsgrad (SEER): 4.6 - Klasse B - zulässige Last: 4.3 kW - Jahresverbrauch: 346 kWh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.661,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.858,14*
€ 2.211,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.839,08*
€ 2.188,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.749,50*
€ 2.081,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.699,84*
€ 2.022,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.661,78*
€ 1.977,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.