Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8537153
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     20672
EAN/GTIN:
     4043619206728
Suchbegriffe:
Grenzflächenmikrofone
Grenzflächenmikrophone
Konferenzmikrofon
Mono-Mikrofone
Dieses Tischmikrofon von Delock ist für den Einsatz in Konferenzen konzipiert. Das Mikrofon besitzt eine kreisförmige Richtcharakteristik (omnidirektional) und fängt somit den Schall ideal ein. Dank einer hohen Leistung, geringem Eigenrauschen und präziser Wiedergabe werden auch feinste Töne optimal aufgenommen.
Delock - Mikrofon - USB - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.5 cm
Tiefe
7.5 cm
Höhe
1.9 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Mikrofon - USB
Packungstyp
Box
Empfohlene Verwendung
Konferenz
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play
Kabeldetails
USB-Kabel - 1.5 m
Verbindungen
Anschlusstyp
USB 2.0 ¦ Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Mikrofon
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Besonderheiten
Stummschaltfunktion
Empfindlichkeit
-16 dB
Verhältnis von Signal zu Geräusch
65 dB
Frequenzgang
100 - 10000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Ungerichtet
Mikrofontechnologie
Kondensator
Empfohlene Platzierung
Tisch
Weitere Suchbegriffe: mono mikrofone
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.