Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobicool MCF32 Tragbarer Kühlschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8540395
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9600024951
EAN/GTIN:
     7315091415460
Suchbegriffe:
Elektro-Kühlbox
Elektrokühlbox
elektrische Kühlbox
Haushalts-Kühlschrank
Die Mobicool MCF32 verfügt über einen variablen Temperaturbereich von +20 bis -10 °C und erreicht ihre Zieltemperatur in kürzester Zeit. Die benutzerfreundliche Oberfläche und ein digitaler Temperaturwächter ermöglichen eine praktische Kühlung bei exakter Temperatureinstellung. Dank eines Fassungsvermögens von 31 l können 1-l-Flaschen aufrechtstehend gelagert werden. Der vollhermetische, kompakte Kompressor bietet eine hervorragende Kühlleistung. Das LED-Innenlicht und der abnehmbare Deckel sind sehr benutzerfreundlich. Mit einer geringen Grundfläche und Höhe eignet sich die elektrische Kühlbox MCF32 besonders für beengte Räumlichkeiten, z. B. den umgebauten Transporter oder den vollgepackten Kofferraum Ihres Autos.
Mobicool MCF32 - Tragbarer Kühlschrank - Breite: 58.4 cm - Tiefe: 36.5 cm - Höhe: 40.7 cm - 31 Liter - Klasse D - Blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Blau
Produkttyp
Tragbarer Kühlschrank
Steuerung
Elektronisch
Geräuschpegel
49 dB(A)
Energieverbrauch pro Jahr
52 kWh
Klimaklasse
N-T
Gesamtnutzinhalt netto
31 Liter
Nettonutzinhalt Kühlschrank
31 Liter
Kühlmittel
R 134 A
Temperaturbereich
-10°C to 10°C
Innenbeleuchtungsmerkmale
LED-Innenbeleuchtung
Energie Effizienzklasse
Klasse D
Anz. Türen
1
Gefäßkapazität
52
Kühlschrankkategorie
Kühlschrank mit mindestens einem Aufbewahrungsfach für frische Lebensmittel
Brutto-Gesamtkapazität
32.5 Liter
Kältemittelgewicht
40 g
Treibhauspotenzialindex (GWP)
1430
Geräuschklasse
D
Sound Pressure Level (SPL)
49 dB(A)
Verschiedenes
Material
Polyurethan
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Gleichstrom-Netzkabel ¦ AC-Netzkabel
Kennzeichnung
TUV GS, GS, Directive 1060/2010/EU, CA, E4, EN 62552
Display
Typ
Digital
Display Platz
Vorne
Abmessungen und Gewicht
Breite
58.4 cm
Tiefe
36.5 cm
Höhe
40.7 cm
Gewicht
11.4 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
100 W
Spannung
12 / 24 / 100 - 240 V / 50/60 Hz
Nennstrom
4 A
Energieverbrauch über 24 Stunden (E24h)
0.23 kWh
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
43 cm
Tiefe (Versand)
64 cm
Höhe (Versand)
50.5 cm
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungsstandort
Frontpaneel
Leuchte für Stromanzeige
Ja
Kühlschrankfunktionen
Kühlschrankinnenbeleuchtung
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 229,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,49*
€ 318,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,78*
€ 315,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,84*
€ 306,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,98*
€ 299,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,35*
€ 272,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.