Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meural MC315GDW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8544342
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     MC315GDW-10000S
EAN/GTIN:
     0606449150308
Suchbegriffe:
Digitaler Bilderrahmen
Digitaler Fotorahmen
netgear digitaler bilderrahmen
digitaler bilderrahmen
Meural MC315GDW - Digitaler Fotorahmen - 1 GB - 39.6 cm (15.6") - 1920 x 1080
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
40.8 cm
Tiefe
4.24 cm
Höhe
25.9 cm
Gewicht
1.3 kg
Gerätetyp
Digitaler Fotorahmen
Funktionen
Lichtsensor, Gestenerkennungssensor
Schnittstellen
IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Schlüsselfunktionen
Digitaler Fotobetrachter, Wi-Fi
Prozessor
Installierte Anzahl
1
Taktfrequenz
1.8 GHz
RAM
Technologie
DDR3 SDRAM
Installierte Anzahl
1 GB
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Wechselstromadapter, Wandmontage
Video
Wiedergabeformate
MOV, H.264
Standbilder
Standbildformate
HEIC
Digitalfotorahmen
Funktionen
Automatic Orientation Sensor
Betriebsmodi
Querformat, Hochformat
Bildschirm
Display-Typ
LCD 39.6 cm (15.6") - Farbe
Anzeigeformat
1920 x 1080
Anzeigen-Formfaktor
Eingebaut
Anzeigefunktionen
Antiblendbeschichtung, IPS-Display
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 334,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,44*
€ 453,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,13*
€ 452,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,56*
€ 435,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,13*
€ 427,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,85*
€ 398,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.