Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple Smart Flip-Hülle für Tablet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8549557
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MH093ZM/A
EAN/GTIN:
     0194252087428
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Das Smart Folio für iPad Pro ist dünn und leicht und schützt Vorder- und Rückseite deines Geräts. Es weckt dein iPad automatisch auf, wenn du es öffnest, und schickt es in den Ruhemodus, wenn du es schließt. Das Smart Folio verbindet sich magnetisch und du kannst es ganz einfach falten. So wird es zu einer praktischen Stütze zum Lesen, Tippen, für Videos oder FaceTime Anrufe.
Apple Smart - Flip-Hülle für Tablet - Polyurethan - Pink Citrus - 10.9" - für 10.9-inch iPad Air (4. Generation, 5. Generation)
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Pink Citrus
Material
Polyurethan
Herstellergarantie
Service und Support
1 Jahr Garantie
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Empfohlene Verwendung
Für Tablet
Verschlussart
Magnetverschluss mit Sleep-/Wakeup-Funktion
Öffnungstyp
Seitlich
Deckelmerkmale
Standfunktion
Bildschirmgröße Kompatibilität
27.7 cm (10.9")
Abdeckungsart
Flip-Hülle
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple 10.9-inch iPad Air (4. Generation, 5. Generation)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,34*
€ 107,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,70*
€ 106,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,98*
€ 95,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,43*
€ 93,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,88*
€ 83,16
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Apple
MYFY2FD/A
ab € 676,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.