Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin Edge 130 Plus Bundle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8561831
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02385-11
EAN/GTIN:
     0753759256173
Suchbegriffe:
Cycle-Trainer
Fahrradcomputer
Velocomputer
GPS Handgerät
Tritt mit diesem kompakten GPS-Fahrradcomputer in die Pedale. Ganz gleich, ob du neue Trails entdeckst oder auf deinem täglichen Weg zur Arbeit bist - dein Edge 130 Plus ist immer dabei.
Garmin Edge 130 Plus Bundle - GPS/GLONASS/Galileo Navigator - Fahrrad 1.8"
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
GPS/GLONASS/Galileo Navigator
Antenne
Eingebaut
Funktionen
Herzfrequenzüberwachung, VO2 Max, kompatibel mit Garmin Varia, ClimbPro, Herzfrequenz
Schnittstelle
USB
Kompatible Software
TrainingPeaks, Garmin Connect, TrainerRoad
Empfohlene Verwendung
Fahrrad
Herstellergarantie
Service und Support
1 Jahr Garantie
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Montagehalterung, Herzfrequenz-Messgerät, USB-Kabel
Batterie
Typ
Wiederaufladbar
Abmessungen und Gewicht
Breite
4.1 cm
Tiefe
1.6 cm
Höhe
6.3 cm
Gewicht
33 g
Verbindungen
Schnittstellen
USB
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
13.7 cm
Transporttiefe
8.7 cm
Transporthöhe
6.8 cm
Transportgewicht
288 g
Bildschirm
Typ
LCD - einfarbig
Diagonalabmessung
1.8"
Funktionen
Bei Sonnenlicht lesbar
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 177,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,44*
€ 217,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,35*
€ 217,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,58*
€ 214,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,33*
€ 213,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,15*
€ 210,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.