Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Ständer für Handy, Tablet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8574140
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     18366
EAN/GTIN:
     4043619183661
Suchbegriffe:
Tablet PC Halterung
Tablet-Ständer
Tablethalterung
tablet pc halterung
Dieser Ständer von Delock bietet eine hervorragende Möglichkeit, bis zu 6 verschiedene Geräte, z. B. Tablets oder Smartphones, gleichzeitig aufzustellen und dient als praktische Ablage beim Aufladen.
Delock - Ständer für Handy, Tablet - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
9.5 cm
Tiefe
14.5 cm
Höhe
3.5 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Ständer
Produktmaterial
Kunststoff
Bestimmt für
Handy, Tablet
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.