Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz WOW Travel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8598763
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     40140095
EAN/GTIN:
     4002432122776
Suchbegriffe:
Kosmetik-Tasche
Kosmetiktasche
Schminktasche
Kleinkrambeutel
Hochwertige Beutel zum Transport von Kosmetika im Handgepäck. Der erweiterbare Boden bietet zusätzlichen Platz für kleine Flaschen mit Flüssigkeiten.
Leitz WOW Travel - Kosmetiktasche für kleine Flasche - EVA-Folie - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
17 cm
Tiefe
6 cm
Höhe
24 cm
Gewicht
50 g
Farbe
Schwarz
Material
EVA-Folie
Tragetasche
Typ
Kosmetiktasche
Empfohlene Verwendung
Für kleine Flasche
Schutz
Wasserabweisend
Verschlussart
Reißverschluss
Öffnungstyp
Oben
Waschbar
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
55021095
ab € 12,96*
Ähnlich
Leitz
50081095
ab € 8,25*
Ähnlich
Leitz
40400000
ab € 2,83*
Ähnlich
Leitz
40450000
ab € 2,33*
Ähnlich
Leitz
60390095
ab € 68,93*
Ähnlich
Leitz
11070095
ab € 6,59*
Ähnlich
Leitz
10050095
ab € 4,38*
Ähnlich
Leitz
40090000
ab € 6,67*
Ähnlich
Leitz
40080000
ab € 6,55*
Ähnlich
Leitz
40070000
ab € 5,39*
Ähnlich
Leitz
40100000
ab € 8,82*
Ähnlich
Leitz
40060000
ab € 4,94*
Ähnlich
Leitz
44690099
ab € 1,39*
Ähnlich
Leitz
40130095
ab € 5,30*
Ähnlich
Leitz
40260095
ab € 4,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.