Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz WOW Travel Medium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8598768
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     40250023
EAN/GTIN:
     4002432122660
Suchbegriffe:
Gleitverschlussbeutel
Schiebeverschlussbeutel
Ziehverschlussbeutel
Kleinkrambeutel
Hochwertige Beutel zum Schutz und zum Organisieren von persönlichen Gegenständen wie Mund- und Nasenschutz, Reisepass, Kabel, Powerbanks oder Kosmetika.
Leitz WOW Travel Medium - Tasche für Reisepass / Kabel / Powerbanks / Kosmetik - EVA-Folie - pink
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
24 cm
Tiefe
6 cm
Höhe
17 cm
Gewicht
40 g
Farbe
Pink
Material
EVA-Folie
Tragetasche
Typ
Tasche
Empfohlene Verwendung
Für Reisepass / Kabel / Powerbanks / Kosmetik
Schutz
Wasserabweisend
Verschlussart
Reißverschluss
Öffnungstyp
Oben
Waschbar
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,74*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290023
ab € 5,134*
Ähnlich
Leitz
60470023
ab € 6,23*
Ähnlich
Leitz
60410023
ab € 6,19*
Ähnlich
Leitz
61080023
ab € 12,16*
Ähnlich
Leitz
60420023
ab € 7,33*
Ähnlich
Leitz
60450023
ab € 14,16*
Ähnlich
Leitz
60430023
ab € 10,34*
Ähnlich
Leitz
60440023
ab € 11,44*
Ähnlich
Leitz
52291023
ab € 12,20*
Ähnlich
Leitz
52571023
ab € 5,32*
Ähnlich
Leitz
52581023
ab € 4,74*
Ähnlich
Leitz
53611023
ab € 5,98*
Ähnlich
Leitz
55021023
ab € 13,83*
Ähnlich
Leitz
50081023
ab € 8,04*
Ähnlich
Leitz
46440023
ab € 9,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.