Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Universal "Fold Uni"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8610740
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00216450
EAN/GTIN:
     4047443461735
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Die "Fold Uni" ist eine Tablet-Tasche im angesagten Notizbuch-Stil. Dabei steht das modische Accessoire der Funktionaliät in nichts nach: Mit einfacher Falttechnik des Deckels erhalten Sie eine zweistufige Standfunktion für den perfekten Blick aufs Tablet.
Hama Universal "Fold Uni" - Flip-Hülle für Tablet - Polyurethan - grün - 24 cm - 28 cm (9.5" - 11")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
19 cm
Tiefe
1.5 cm
Höhe
26.5 cm
Gewicht
200 g
Farbe
Grün
Material
Polyurethan
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre Garantie
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Innenmaße
17 cm x 1 cm x 26 cm
Empfohlene Verwendung
Für Tablet
Schutz
Kratzschutz, Staubschutz, Schutz vor Verschmutzung
Verschlussart
Gummibandverschluss
Öffnungstyp
Seitlich
Deckelmerkmale
Standfunktion
Abdeckungsart
Flip-Hülle
Unterstützte Bildschirmgrößen
24 cm - 28 cm (9.5" - 11")
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00125131
ab € 29,28*
Ähnlich
Hama
00216436
ab € 14,03*
Ähnlich
Hama
00216435
ab € 8,83*
Ähnlich
Hama
00216434
ab € 18,94*
Ähnlich
Hama
00222027
ab € 15,88*
Ähnlich
Hama
00222028
ab € 16,16*
Ähnlich
Hama
00222029
ab € 18,70*
Ähnlich
Hama
00217229
ab € 20,13*
Ähnlich
Hama
00216484
ab € 20,29*
Ähnlich
Hama
00216485
ab € 21,30*
Ähnlich
Hama
00217158
ab € 18,61*
Ähnlich
Hama
00217212
ab € 19,19*
Ähnlich
Hama
00217141
ab € 19,30*
Ähnlich
Hama
00217199
ab € 17,04*
Ähnlich
Hama
00217200
ab € 17,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.