Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS ADAPT 160 ANC USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8616989
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1000218
EAN/GTIN:
     5714708000198
Suchbegriffe:
Epos Headsets
Computer-Headset
Headset
Headsets
Ohraufliegendes, binaurales (beidseitiges) USB-Headset mit ANC, optimiert für professionelle UC-Nutzer. Stilvolles, komfortables Headset für die Anforderungen des heutigen hybriden Arbeitsplatzes mit ANC und herausragendem Stereosound.
EPOS ADAPT 160 ANC USB - Headset - On-Ear - kabelgebunden - aktive Rauschunterdrückung - USB - Schwarz - optimiert für UC
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
145.3 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - USB
Merkmale
EPOS ActiveGard
Empfohlene Verwendung
Computer
Material Ohrpolster
Schaum
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Kabeldetails
USB-Kabel
Software-Zertifizierung
Optimiert für UC
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Magnetmaterial
Neodym
Active Noise Canceling
Ja
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Faltbar
Ja
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Soundeffekte
EPOS Voice
Max. Geräuschdruck
115 dB
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (4 PIN USB Type A)
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden, Mikrofon ein/stumm, Halten, Wiederwahl
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Frequenzgang
100 - 8000 Hz
Geräuschunterdrückung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,14*
€ 197,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,33*
€ 193,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,94*
€ 183,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,71*
€ 173,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,59*
€ 153,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EPOS
1000917
ab € 32,01*
Ähnlich
EPOS
1000918
ab € 45,38*
Ähnlich
EPOS
1000915
ab € 34,89*
Ähnlich
EPOS
1000919
ab € 71,22*
Ähnlich
EPOS
1000221
ab € 69,23*
Ähnlich
EPOS
1000916
ab € 28,71*
Ähnlich
EPOS
1000920
ab € 35,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.