Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS ADAPT 160T ANC USB-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8616991
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1000221
EAN/GTIN:
     5714708000228
Suchbegriffe:
Epos Headsets
Computer-Headset
Headset
Headsets
Ohraufliegendes, binaurales (beidseitiges) USB-C-Headset mit ANC, für Microsoft Teams zertifiziert. Stilvolles, komfortables Headset für die Anforderungen des heutigen hybriden Arbeitsplatzes mit ANC und herausragendem Stereosound. Wir sind dabei, das Branding unserer Produkte von EPOS | SENNHEISER auf EPOS umzustellen. Während des Übergangszeitraums kann das gleiche Produkt in beiden Versionen vorhanden sein.
EPOS ADAPT 160T ANC USB-C - ADAPT 100 Series - Headset - On-Ear - kabelgebunden - aktive Rauschunterdrückung - USB-C - Schwarz - Zertifiziert für Microsoft Teams, optimiert für UC
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
145.3 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - USB-C
Serien
ADAPT 100 Series
Merkmale
EPOS ActiveGard
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Computer
Material Ohrpolster
Schaum
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Kabeldetails
Headset-Kabel
Software-Zertifizierung
Zertifiziert für Microsoft Teams, optimiert für UC
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Magnetmaterial
Neodym
Active Noise Canceling
Ja
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Soundeffekte
EPOS Voice
Max. Geräuschdruck
115 dB
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (USB Type-C)
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Frequenzgang
100 - 8000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Mono
Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,23*
€ 106,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,07*
€ 104,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,91*
€ 97,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,81*
€ 94,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,23*
€ 82,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EPOS
1000917
ab € 32,01*
Ähnlich
EPOS
1000918
ab € 45,38*
Ähnlich
EPOS
1000218
ab € 128,59*
Ähnlich
EPOS
1000915
ab € 34,89*
Ähnlich
EPOS
1000919
ab € 71,22*
Ähnlich
EPOS
1000916
ab € 28,71*
Ähnlich
EPOS
1000920
ab € 35,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.