Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech MTH-200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8707887
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88885557
EAN/GTIN:
     4260455647090
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Mit der MTH-200 Fahrradhalterung, die durch eine kinderleichte und sichere Gummihalterung in Kombination mit einer Klemmbefestigung überzeugt, können Sie auch unterwegs das Smartphone als Navigationsgerät nutzen, dabei die Hände am Lenker belassen und sich auf den Verkehr und die Umgebung konzentrieren. Die vier Ecken des Smartphones werden dabei einfach mit der beiliegenden Gummihalterung umschlossen und in der gepolsterten Halteschalte platziert, die anschließend mit der Klemmbefestigung am Fahrradlenker montiert wird. Die Halterung ist um 360° rotierbar, sodass Ihnen freisteht, ob Sie das Smartphone horizontal oder vertikal nutzen wollen.
Inter-Tech MTH-200 - Fahrradhalterung für Handy
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
5.5 cm
Gewicht
85 g
Produkttyp
Fahrradhalterung
Produktmaterial
Gummi, ABS-Kunststoff
Geeignet für Installation
Fahrrad
Bestimmt für
Handy
Rotation
360°
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre Garantie
Verschiedenes
Platzierung/Befestigung
Griffstange
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
105 g
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.