Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GoPro HERO10 Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GoPro HERO10 Black
Artikel-Nr.:
     C1006-8724095
Hersteller:
     GoPro
Herst.-Nr.:
     CHDHX-101-RW
EAN/GTIN:
     0818279027228
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
GoPro HERO10 Black - Action-Kamera - 5.3K / 60 BpS - 23.0 MPix - Wireless LAN, Bluetooth - Unterwasser bis zu 10 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Action-Kamera - 5.3K
Typ des optischen Sensors
CMOS
Digital-Video-Format
H.264, HEVC, H.265
Bildstabilisator
Elektronisch (HyperSmooth 4,0)
Schnittstelle
USB-C, Wireless LAN, Bluetooth
Designmerkmale
Modulares Design
Sensorauflösung Camcorder
23.0 MPix
Audiosignalformat
RAW Audio
Gesichtserkennung
Blink Detection-Technologie, Lächelerkennungs-Technologie
Ja
Bildprozessor
GP2
Max. Videoauflösung
5312 x 2988
Bildaufnahmeformat
RAW
Navigation
GPS-Empfänger
Konnektivitätseigenschaften
Fernbedienung über Mobilgeräte, Live-Fernansicht, drahtloses Hochladen von Videos auf den Cloud-Server, drahtloses Aufladen von Bilder auf den Cloud-Server, Live-Streaming (1080p)
HDR-Modus
SuperPhoto + HDR
Anz. Sensoren
1 CMOS
Bildrate (max. Auflösung)
60 BpS
Verschiedenes
Wassertiefe
Bis zu 10 m
Zubehör im Lieferumfang
Schutzhülle, gebogene Klebehalterung, Flügelschraube, USB-C Kabel, Befestigungsverschluss
Schutz
Wasserdicht
Unterwasser-Verwendung
Ja
Batterie
Batterietyp
Lithium-Ionen - herstellerspezifisch
Details
1720 mAh (inbegriffen)
Objektivsystem
Typ
Weitwinkelobjektiv - Weitwinkel
Fokuseinstellung
Fixfokus
Max. Sichtwinkel
155 Grad
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Eingebauter Lautsprecher, Datums-/Zeitstempel, Dual LCD-Bildschirme, Sprachsteuerung, PC-Webcam-Option, Zeitlupenaufnahme, LiveBirst, Horizontausrichtung, Flip-out-Halterung
Kontinuierliche Aufnahmegeschwindigkeit
25 Bilder pro Sekunde
Low Lux / Nachtmodus
Ja
Selbstauslöser Verzögerung
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (USB Type-C)
Belichtung und Weißabgleich
Belichtungsfunktionen
Programm, automatisch
Weißabgleich
Automatisch
Aktionskamerafunktionen
Merkmale
Zeitraffer-Videoaufnahme, TimeWarp-Videoaufnahme, Zeitraffervideo bei Nacht, Zeitrafferfoto bei Nacht, Loop-Aufnahme, Zeitraffer-Fotoaufnahme
Kameratyp
Montierbar
Stativmontage
Anschlusspunkt
GoPro
Mikrofon
Betriebsart des Mikrofons
Stereo
Kameradisplay (zweites)
Typ
LCD-Display
Farbunterstützung
Farbe
Diagonale
1.4 Zoll
Bildschirm
Typ
6.9 cm (2.7") LCD-Display
Anzeigefunktionen
Touch Zoom, On-Screen Shortcuts
Touchscreen
Ja
Display-Formfaktor
Eingebaut
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Videoaufnahme
HEVC - 5312 x 2988 v - 60 Bilder pro Sek. ¦ 3840 x 2160 v - 120 Bilder pro Sekunde ¦ 2704 x 1520 v - 240 Bilder pro Sekunde ¦ 1920 x 1080 v
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Speicherkartensteckplatz
microSD-Karte
Speicherkarte enthalten
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 251,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,66*
€ 347,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,37*
€ 345,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,28*
€ 333,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,04*
€ 322,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,21*
€ 298,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.