Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicon Power Boost Charger QM10 Combo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8727910
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP18WASYQM10L0CW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Das QM10 liefert über seinen Typ-C-Anschluss bis zu 18 W Ladeleistung zum Aufladen von Mobiltelefonen, Tablets und mehr. Verbringe weniger Zeit bei einer Steckdose, indem Du in 30 Minuten bis zu 50% auflädst und dabei die Schnellladefunktion für Apple-Geräte (Kabel im Lieferumfang enthalten) und Android-Geräte (Kabel separat erhältlich) unterstützt. Das mitgelieferte MFi-zertifizierte Typ-C zu Lightning-Kabel bietet garantierte Kompatibilität mit allen Apple-Geräten, um deren Geschwindigkeit zu nutzen. Das gehäusefreundliche Design spart Zeit, da es mit den meisten Mobilgeräten verbunden werden kann, ohne dass deren Etui entfernt werden muss.
Silicon Power Boost Charger QM10 Combo - Netzteil - 18 Watt - 3 A (24 pin USB-C) - auf Kabel: Lightning - weiß - Europa
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.82 cm
Tiefe
4.13 cm
Höhe
2.9 cm
Gewicht
49.8 g
Farbe
Weiß
Produkttyp
Netzteil
Lokalisierung
Europa
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Material
Polycarbonat, TPE
Enthaltene Kabel
Kabel USB-C auf Lightning - 1 m
Kennzeichnung
BSMI, FCC, ETL, PSE Mark, PC UL94 V0
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung
18 Watt
Merkmale
Kurzschlussschutz, Überspannungsschutz, Überspannungsschutz, Überstromschutz
Geleistete Netzspannung
5 / 9 / 12 / 15 V
Elektrischer Strom max.
3 A
Ausgabeanschlussstellen
24 pin USB-C
Anschluss für abnehmbares Kabel Typ
Lightning
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.