| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-8731160 Herst.-Nr.: 3836150 EAN/GTIN: 8712285347849 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sie sind auf der Suche nach einer sicheren und stylischen TV-Wandhalterung für Ihren großen Flachbildfernseher? Einer Halterung, die Sie neigen können, weil Sie Ihren Fernseher etwas höher an der Wand montieren möchten, beispielsweise in Ihrem Schlafzimmer? Dann ist diese Comfort Tilt TV-Wandhalterung die perfekte Wahl. Sie lässt sich um bis zu 20° neigen, um den idealen Blickwinkel einzustellen. Die TV-Wandhalterung ist für Fernseher von 40 bis 77 Zoll mit einem Gewicht von bis zu 35 kg geeignet. Vogel's TVM 3615 - Befestigungskit (Wandmontage) - für LCD-Display - Schwarz - Bildschirmgröße: 102-196 cm (40"-77") Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 67.5 cm | ![](/p.gif) | Höhe | 42.8 cm | ![](/p.gif) | Farbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Packungsinhalt | Montagekit | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 10 Jahre | Möbel für audiovisuelle Geräte | Typ | Befestigungskit | ![](/p.gif) | Max. Ladegewicht | 35 kg | ![](/p.gif) | Empfohlene Verwendung | LCD-Display | ![](/p.gif) | Montagekomponenten | Wandmontage | ![](/p.gif) | Integrierte Geräte | Wasserwaage | ![](/p.gif) | Empfohlene Display-Größe | 102-196 cm (40"-77") | ![](/p.gif) | Neigung | 20° | ![](/p.gif) | Anpassungen | Nivellierung, Neigung | ![](/p.gif) | VESA-Halterung | Bis zu 600 x 400 mm, ab 100 x 100 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, schnepel halterung tv, halterung tv, halterung tv neigbar |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |