| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8733921 Herst.-Nr.: EP-T6530NBEGEU EAN/GTIN: 8806092673885 |
| |
|
| | |
| Samsung EP-T6530 - Netzteil - 65 Watt - 3 A - SFC 2.0, PD 3.0 - 3 Ausgabeanschlussstellen (2 x USB-C, USB) - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 5.2 cm | | Tiefe | 3 cm | | Höhe | 10.83 cm | | Gewicht | 155 g | | Farbe | Schwarz | | Produkttyp | Netzteil | Stromversorgungsgerät | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 100-240 V | | Gestellte Leistung | 65 Watt | | Merkmale | Schnellaufladung | | Geleistete Netzspannung | 5 / 9 / 11 / 15 / 20 V | | Elektrischer Strom max. | 3 A | | Eingangsanschlüsse | Stromversorgung | | Ausgabeanschlussstellen | Gesamt 3: 2 x 24-polig USB-C, 4-polig USB Typ A | | Details zum Leistungsgerät | 24-poliger USB-C - 65 W ¦ 24-poliger USB-C - 25 W ¦ 4-polig USB-Typ A - 15 W | | Menge Eingangsstecker | 1 | | Schnellladetechnologie | Samsung Super Fast Charge 2.0, Power Delivery 3.0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Schnellladegerät, Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, netzteil notebook samsung, schnellladegerät, handy netzteil samsung |
| | |
| |