Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogel's Connect-It PFW 6706


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8734901
Hersteller:
     Vogel's
Herst.-Nr.:
     7267060
EAN/GTIN:
     8712285345029
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Diese modulare Videowandhalterung wurde entwickelt, um die Montage von Videowänden so schnell und so einfach wie möglich zu machen. Sie bietet nahezu unbegrenzte Möglichkeiten zur Konfiguration von Videowänden, sowohl im Quer- als auch im Hochformat. Die PFW 6706 verfügt über eine Push-in/Pop-out-Funktion für Bildschirme von bis zu 45 kg.
Vogel's Connect-It PFW 6706 - Montagekomponente (Pop-out-Montage) - modular - für Videoleinwand - Schwarz - Bildschirmgröße: 94-165.1 cm (37"-65") - Wandmontage, Connect-it Schnittstellenleiste
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
59 cm
Tiefe
6.8 cm
Höhe
43.1 cm
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Montagekomponente
Design
Modular
Max. Ladegewicht
45 kg
Empfohlene Verwendung
Videoleinwand
Montagekomponenten
Pop-out-Montage
Details
Hochformat, Querformat
Empfohlene Display-Größe
94-165.1 cm (37"-65")
Kabelaufbewahrung
Kabelclip
Platzierung/Montage
Wandmontage, Connect-it Schnittstellenleiste
VESA-Halterung
Bis zu 800 x 600 mm, ab 200 x 200 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,08*
€ 204,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,48*
€ 196,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,40*
€ 186,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,30*
€ 171,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,49*
€ 161,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.