Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Klinge für Trimmer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8740088
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     90300000
EAN/GTIN:
     4002432129799
Suchbegriffe:
Ersatzmesser Rollenschneider
Schneidemaschinen-Ersatzmesser
Roll- und Schnitt-Schneidemaschine
Roll-Schneidemaschine
Hochwertige, Ersatzkreisklinge für geraden Schnitt und Schneidekopf für den Leitz Precision Home Office Rollenschneider (Art. 90270000), der mühelos bis zu 10 Blatt A4-Papier (80 g/m ) schnell und präzise schneidet. Die Kreisklinge ist in einem robusten Schneidekopf eingeschlossen, so dass er sicher für alle täglichen Papierschneideaufgaben zu Hause, im Büro oder im Klassenzimmer eingesetzt werden kann. Der Klingenwechsel erfolgt schnell und einfach durch das Aufschieben auf die Schneideschiene. Mit dieser Ersatzkreisklinge aus Stahl haben Sie die Gewissheit, dass Ihr hochwertiger Papierschneider über viele Jahre hinweg für präzises Schneiden sorgt.
Leitz - Klinge für Trimmer - für P/N: 90260000
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
5.2 cm
Tiefe
5.5 cm
Höhe
5.7 cm
Gewicht
40 g
Produkttyp
Klinge
Bestimmt für
Trimmer
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre Garantie
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: 90260000
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
90260000
ab € 28,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.