Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bose SoundLink Flex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8767968
Hersteller:
     Bose
Herst.-Nr.:
     865983-0200
EAN/GTIN:
     0017817832021
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Portable Lautsprecher
Tragbare Lautsprecher
Mit seinem robusten Design, das ihn vor Wasser, Staub und Erschütterungen schützt, ist der SoundLink Flex Bluetooth Speaker der perfekte musikalische Begleiter für unterwegs. Ganz gleich, ob beim Wandern in den Bergen oder beim gemütlichen Abendessen mit Freunden - der leistungsstarke SoundLink Flex wird Sie mit naturgetreuem Spitzenklang und tiefen, satten Tönen in Staunen versetzen.
Bose SoundLink Flex - Lautsprecher - tragbar - kabellos - Bluetooth - App-gesteuert - blauer Stein
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Blauer Stein
Produkttyp
Lautsprecher - tragbar
Besonderheiten
DSP, Sprachanweisungen, PositionIQ Technology
Designmerkmale
Schwebendes Design, robust, integrierte Trageschlaufe
Schutz
Staubgeschützt, wasserfest
Freisprechfunktion
Ja
Mikrofon
Ja
Gehäusedesign
Passivradiator
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB-C-Ladekabel
Kennzeichnung
IP67
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit
1 m
Stromversorgung
Stromquelle
Batterie
Optionen
USB-Ladefunktion, Auto-Power Aus
Batterie
Typ
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Ladezeit
4 Stunde(n)
Betriebszeit (bis zu)
12 Stunde(n)
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (nur Stromversorgung) (USB Type-C)
Lautsprechersystem
Lautsprechertyp
Aktiv
Steuerung
Ein / Aus, Lautstärke, Bluetooth-Quelle, MFB (MultiFunction Button)
Zusätzliche Merkmale
Stereo drahtloser Link
Übermittlungsbereich
9 m
Verstärker
Integriert
Schnittstellen
Bluetooth 4.2
Multiroom
Ja
Multiroom Technologie
Bose SimpleSync
App-Steuerung
Ja
Einzelheiten des Lautsprechersystems
Treiberdetails
Lautsprecher: Breitbandtreiber ¦ Lautsprecher: 2 x Passive Radiator
Maße und Gewicht
Breite
20.1 cm
Tiefe
5.3 cm
Höhe
9.1 cm
Gewicht
590 g
... > DCI > Audio > Lautsprecher
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,15*
€ 166,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,28*
€ 164,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,65*
€ 148,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,48*
€ 144,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,76*
€ 130,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.