Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG UltraGear DGP9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8772761
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     DGP9.DDEULLK
EAN/GTIN:
     8806091579577
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Der LG UltraGear Gaming Speaker wurde für ein präzises und lebensechtes Gaming-Erlebnis entwickelt. Er liefert hochauflösendes Audio mit höheren Sampling-Raten. Dies sorgt für eine sattere und vollständigere Wiedergabe des originalen analogen Sounds in Ihren Games.
LG UltraGear DGP9 - Lautsprecher - für Monitor - kabellos - Bluetooth - App-gesteuert - USB - 20 Watt
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Lautsprecher - für Monitor
Gehäusedesign
Passivradiator
Licht
RGB-Beleuchtung
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
AC Power Adapter, USB-C Kabel
Stromversorgung
Stromquelle
Gleichstrom-Adapter, Batterie
Batterie
Typ
Wiederaufladbar
Ladezeit
3.5 Stunde(n)
Betriebszeit (bis zu)
5 Stunde(n)
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (USB Type-C) ¦ Digitaler Audio-Eingang (optisch) (TOS Link) ¦ Audio Line-In ¦ Headset (Mini-Phone 3,5 mm)
Lautsprechersystem
Schnittstellentyp
USB
Lautsprechertyp
Aktiv
Eingebaute Decoder
Dolby Audio
Verstärker
Integriert
Schnittstellen
Bluetooth
Soundeffekte
3D-Sound, 7,1 Surround Sound
Hochauflösendes Audio
Ja
App-Steuerung
Ja
Bluetooth Audio Codec
SBC, AAC
Dauerstrom
20 Watt
Einzelheiten des Lautsprechersystems
Treiberdetails
Tonleiste: 2 x Breitbandtreiber - 51 mm (2") ¦ Tonleiste: Passive Radiator
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
44.5 cm
Transporttiefe
17.1 cm
Transporthöhe
16.9 cm
Transportgewicht
2.26 kg
Maße und Gewicht
Breite
37.6 cm
Tiefe
10.8 cm
Höhe
8.6 cm
Gewicht
1.5 kg
Internet der Dinge (IoT)
Sprachsteuerung
Indirekt
Intelligenter Assistent
Kompatibel mit Google Assistant, kompatibel mit Siri
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
... > DCI > Audio > Lautsprecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 377,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,80*
€ 487,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,02*
€ 481,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,23*
€ 473,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,62*
€ 471,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,01*
€ 448,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.