Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso Energy Ultra


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1955B-39976960223
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     7504446
EAN/GTIN:
     4034303029044
Suchbegriffe:
Hörgerätebatterie
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Intenso Energy Ultra - Batterie 6 x PR44 / 675 - Zink-Luft - 540 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
0.54 cm
Gewicht
1.8 g
Produkttyp
Batterie
Durchmesser
1.16 cm
Entwickelt für
Hörhilfe
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Packungstyp
Hängekarte
Kennzeichnung
2066/66/EC, IEC 60086-1:2015, IEC 60086-2:2015
Batterie
Typ
PR44 / 675
Technologie
Zink-Luft
Kapazität
540 mAh
Bereitgestellte Spannung
1.45 V
Mitgelieferte Anzahl
6
Merkmale
3 Jahre Lagerfähigkeit
Betriebszeit (bis zu)
108 Stunden
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
16
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,12*
€ 1,79*
1 Tag
49
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,15*
€ 3,44*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,16*
€ 3,69*
7 Tage
43
2
pro Packung
€ 6,99*
ab € 6,82*
€ 10,07*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
7504416
ab € 1,09*
Zubehör
Intenso
7504426
ab € 1,10*
Zubehör
Intenso
7504436
ab € 1,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.