Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso A10 Energy Hörgeraete Batterie 6er Blister - Batterie - 86 mAh Einwegbatterie 10 Zink-Luft


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intenso A10 Energy Hörgeraete Batterie 6er Blister - Batterie - 86 mAh Einwegbatterie 10 Zink-Luft
Intenso A10 Energy Hörgeraete Batterie 6er Blister - Batterie - 86 mAh Einwegbatterie 10 Zink-Luft
Intenso A10 Energy Hörgeraete Batterie 6er Blister - Batterie - 86 mAh Einwegbatterie 10 Zink-Luft
Intenso A10 Energy Hörgeraete Batterie 6er Blister - Batterie - 86 mAh Einwegbatterie 10 Zink-Luft
Intenso A10 Energy Hörgeraete Batterie 6er Blister - Batterie - 86 mAh Einwegbatterie 10 Zink-Luft
Artikel-Nr.:
     1359-40-42-6276
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     7504416
EAN/GTIN:
     4034303028955
Suchbegriffe:
Hörgerätebatterie
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Die passende Hörgeräte Batterie
Die Intenso Energy Ultra Hörgeräte Batterien gibt es in vier gängigen Größen, die durch verschiedene Farben auf der Schutzfolie gekennzeichnet sind. Die Größen von Hörgerätebatterien werden durch eine Nummer (Typ) und ein Farbschema kodiert.

Hinweis zur Aktivierung der Batterie
Bitte entfernen Sie die Schutzfolie, um die Batterie zu aktivieren und warten Sie 1 Minute, um die volle Leistung der Batterie zu erhalten. Die Batterie wird aktiviert indem das Zink mit dem Sauerstoff in der Luft reagiert.

Wireless Approved
Ideale Energieversogung auch für leistungsstarke Hörgeräte zum Beispiel mit Bluetooth / Wireless-Technologie.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
10
Akku-/Batterietechnologie
Zink-Luft
Akku-/Batteriespannung
1.45 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
6 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
86 mAh
Produktfarbe
Gelb
Technische Details
Geeignet für
Hörgerät
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Gewicht und Abmessungen
Höhe
3.6 mm
Durchmesser
5.8 mm
Gewicht
0.29 g
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
19
pro Stück
€ 2,90*
ab € 6,80*
€ 9,93*
6 Tage
22
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,81*
€ 9,94*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
7504426
ab € 1,35*
Zubehör
Intenso
7504436
ab € 1,47*
Zubehör
Intenso
7504446
ab € 6,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.