Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-INT7504426 Herst.-Nr.: 7504426 EAN/GTIN: 4034303028986 |
| |
|
| | |
| Die passende Hörgeräte Batterie Die Intenso Energy Ultra Hörgeräte Batterien gibt es in vier gängigen Größen, die durch verschiedene Farben auf der Schutzfolie gekennzeichnet sind. Die Größen von Hörgerätebatterien werden durch eine Nummer (Typ) und ein Farbschema kodiert.
Hinweis zur Aktivierung der Batterie Bitte entfernen Sie die Schutzfolie, um die Batterie zu aktivieren und warten Sie 1 Minute, um die volle Leistung der Batterie zu erhalten. Die Batterie wird aktiviert indem das Zink mit dem Sauerstoff in der Luft reagiert.
Wireless Approved Ideale Energieversogung auch für leistungsstarke Hörgeräte zum Beispiel mit Bluetooth / Wireless-Technologie. Weitere Informationen: Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | Einwegbatterie | | Batteriegröße(n) | 13 | | Akku-/Batterietechnologie | Zink-Luft | | Akku-/Batteriespannung | 1.45 V | | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 6 Stück(e) | | Akku-/Batteriekapazität | 230 mAh | | Produktfarbe | Orange | Technische Details | Geeignet für | Hörgerät | | Nachhaltigkeitszertifikate | CE | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 5.4 mm | | Durchmesser | 7.9 mm | | Gewicht | 0.81 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | | | pro Packung | € 6,95* | ab € 1,35* | € 2,19* | | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 6,73* | € 10,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,35* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|