Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama "Bend" Flip-Hülle für Tablet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8791950
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00217158
EAN/GTIN:
     4047443479952
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Hama "Bend" - Flip-Hülle für Tablet - Polyurethan - Schwarz - 10.5" - für Samsung Galaxy Tab A8
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
17 cm
Tiefe
1.5 cm
Höhe
25.3 cm
Gewicht
192 g
Farbe
Schwarz
Material
Polyurethan
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre Garantie
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Innenmaße
16 cm x 0.7 cm x 24.7 cm
Empfohlene Verwendung
Für Tablet
Schutz
Kratzschutz, Staubschutz, Schutz vor Verschmutzung
Verschlussart
Magnetverschluss
Öffnungstyp
Seitlich
Deckelmerkmale
Standfunktion
Bildschirmgröße Kompatibilität
26.67 cm (10.5")
Abdeckungsart
Flip-Hülle
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy Tab A8
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00125131
ab € 29,20*
Ähnlich
Hama
00216436
ab € 14,25*
Ähnlich
Hama
00216435
ab € 8,96*
Ähnlich
Hama
00216434
ab € 19,24*
Ähnlich
Hama
00222027
ab € 15,97*
Ähnlich
Hama
00222028
ab € 16,15*
Ähnlich
Hama
00222029
ab € 18,61*
Ähnlich
Hama
00217229
ab € 20,15*
Ähnlich
Hama
00216484
ab € 20,16*
Ähnlich
Hama
00216485
ab € 21,24*
Ähnlich
Hama
00217212
ab € 19,29*
Ähnlich
Hama
00217141
ab € 19,23*
Ähnlich
Hama
00217199
ab € 17,14*
Ähnlich
Hama
00217200
ab € 17,15*
Ähnlich
Hama
00217201
ab € 17,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.