Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Farbdrucker
>
Tintenstrahldrucker
>
All-in-One-Tintenstrahldrucker
>
Artikel
Lexmark CX730de
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 643
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
643-102301
Hersteller:
Lexmark
Herst.-Nr.:
47C9520
EAN/GTIN:
0734646717328
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Der Lexmark CX730de ist auf Leistung, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit für mittlere bis große Arbeitsgruppen ausgelegt und erreicht eine Geschwindigkeit von bis zu 40 Seiten pro Minute. Das beidseitige Scannen in einem Durchgang ist schnell und präzise, und der 17,8 cm große, tabletähnliche Touchscreen vereinfacht die Bearbeitung Ihrer Aufgaben. Ersatztoner/-druckkassetten mit Unison -Toner bieten eine Reichweite von bis zu 22.000/10.500 Seiten in Schwarz und Farbe, damit Sie nicht aufgeben müssen. Dieses robuste Multifunktionsgerät produziert hochwertige Farbausgaben in einer Vielzahl von Umgebungen.
Lexmark CX730de - Multifunktionsdrucker - Farbe - Laser - Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 39.5 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 40 Seiten/Min. (Drucken) - 650 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie
Laser - Farbe
Faxtyp
Normalpapier
Monatliche Kapazität (max.)
120000 Seiten
Schnittstelle
USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host
Anzeigefunktionen
Touchscreen
Display-Diagonale
17.8 cm (7")
Büromaschinen-Merkmale
Interner Kartensteckplatz
Empfohlenes monatliches Volumen
1500 - 15.000 Seiten
AirPrint-fähig
Ja
Verbindungsverfügbarkeit
Ja
Druckerschriften
Skalierbare PostScript x 158 ¦ PCL (Bitmap) x 2 ¦ PPDS (Bitmap) x 5 ¦ Skalierbare PCL x 89 ¦ Skalierbare PPDS x 39
Anzeige Farbunterstützung
Farbe
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 5000 Seiten ¦ 1 x Tonerkartusche (Cyan) - bis zu 5000 Seiten ¦ 1 x Tonerkartusche (Magenta) - bis zu 5000 Seiten ¦ 1 x Tonerkartusche (Gelb) - bis zu 5000 Seiten ¦ 1 x Bildeinheit - bis zu 150000 Seiten
Kompatible Standards
FCC Klasse A zertifiziert, UL, C-Tick, cUL, GS, NOM, SABS, CB, CCC, ICES-003 Klasse A, SII, Green Mark, IEC 60825-1, FDA, UL-AR, BSMI Class A, CDRH, KC, CECP, CEL, EuP, Green Dot, Directive 1275/2008, VCCI Class A, ECMA-370, EFTA, TER, CoC, ISO 9296, NOM-032, ISO 532B, TED, CCD 035 EcoLogo
Ausgabezeit erste Kopie s/w
6.7 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie Farbe
7.3 Sek.
Zubehör im Lieferumfang
Telefonkabel
Stromversorgung
Stromverbrauch bei Betrieb
640 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
61 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus
1 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 80%
Geräuschpegel
14 dBA (Leerlauf) / 52 dBA (in Betrieb)
Abmessungen und Gewicht
Breite
47.9 cm
Tiefe
53.3 cm
Höhe
62.1 cm
Gewicht
39 kg
Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit
Bis zu 39.5 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 39.5 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung
400%
Max. Dokumentverkleinerung
25%
Automatisches Duplexing
Ja
Drucken
Max. Druckauflösung
Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 40 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 40 Seiten/Min. (Farbe)
Druckertreiber/Emulationen
PCL 6, PostScript 3, PPDS, PDF 1.7, XPS, PCL 5
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
6.4 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)
7 Sek.
Bildverbesserungstechnologie
4800CQ
Max. Druckauflösung Klasse
Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe)
Scannen
Optische Auflösung
600 x 600 dpi (300 x 300 dpi Farbe)
Scanelement
CIS
Automatischer beidseitiger Druck
Ja
Dokumenten- und Medienhandling
Unterstützter Medientyp
Briefumschläge, Normalpapier, Banner, Karton
Max. Vorlagenformat
Legal (216 x 356 mm)
Vorlagenart
Blätter
Kapazität Dokumenteinzug
100 Blatt
Standardmedienkapazität
650 Blatt
Ausgabeablagekapazität
300 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling
Mehrzweckfach - 100 Blatt Gewicht: 60 g/m² - 218 g/m² ¦ Zufuhrfach - 550 Blatt Gewicht: 60 g/m² - 218 g/m² ¦ ADF - 100 Blatt ¦ Ausgabefach - 300 Blatt
Max. Medienkapazität
2850 Blatt
Geschwindigkeit
Drucken: bis zu 40 Seiten/Min. (A4) - SW (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 40 Seiten/Min. (A4) - Farbe (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 30.5 Seiten pro Minute (A4) - SW duplex (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 42 Seiten/Min. (Letter A) - SW (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 42 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 32 Seiten pro Minute (Letter A) - SW duplex (ISO/IEC 24734) ¦ Kopieren: bis zu 39.5 Seiten/Min. (A4) - SW (ISO/IEC 24735) ¦ Kopieren: bis zu 39.5 Seiten/Min. (A4) - Farbe (ISO/IEC 24735) ¦ Kopieren: bis zu 42 Seiten/Min. (Letter A) - SW (ISO/IEC 24735) ¦ Kopieren: bis zu 42 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe (ISO/IEC 24735) ¦ Scannen: bis zu 40 Seiten pro Minute (A4) - s/w ¦ Scannen: bis zu 40 Seiten pro Minute (A4) - Farbe ¦ Scannen: bis zu 42 Seiten pro Minute (Letter A) - s/w ¦ Scannen: bis zu 42 Seiten pro Minute (Letter A) - Farbe ¦ Scannen: bis zu 80 Seiten pro Minute (A4) - s/w-Duplex ¦ Scannen: bis zu 80 Seiten pro Minute (A4) - Farbe Duplex ¦ Scannen: bis zu 84 Seiten pro Minute (Letter A) - s/w-Duplex ¦ Scannen: bis zu 84 Seiten pro Minute (Letter A) - Farbe Duplex
Unterstützte Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), Oficio (216 x 343 mm)
Unterstützte Umschlagformate
US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm)
Max. Mediengröße
A4/Legal
Min. Mediengewicht
60 g/m²
Max. Mediengewicht
218 g/m²
Mehrzweckeinzug Kapazität
100 Blatt
Min. Mediengewicht (Pfund)
16 Pfund
Max. Mediengewicht (Pfund)
58 Pfund
Faxgerät
Kompatibilität
Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit
33.6 Kbps
Faxfunktionen
Funktionen
Faxen in Farbe
Verbindungen
Betriebssystemunterstützung
MS Windows Server 2008 x64 Edition, Red Hat Enterprise Linux WS 4.0, Red Hat Enterprise Linux WS 5.0, SuSE Linux Enterprise Server 10, SuSE Linux Enterprise Server 11, SuSE Linux Enterprise Desktop 10, SuSE Linux Enterprise Desktop 11, MS Windows Server 2008, Novell NetWare 6.5, SunSoft Solaris x86 10, IBM AIX 6.1, Apple Mac OS X 10.6, MS Windows Server 2008 R2, Apple Mac OS X 10.7, Red Hat Enterprise Linux WS 6.0, IBM AIX 7.1, Apple Mac OS X 10.8, SunSoft Solaris x86 11, MS Windows Server 2012, Windows RT, Apple Mac OS X 10.9, MS Windows Server 2012 R2, Windows RT 8.1, MS Windows XP (32/64 Bit), MS Windows Vista (32/64 Bit), MS Windows 7 (32/64 Bit), Debian Linux 7.0, Apple Mac OS X 10.10, Windows 8 (32/64-Bit), Windows 8.1 (32/64-Bit), Windows 10, Apple Mac OS X 10.11, Fedora 21, openSUSE 13.1, openSUSE 13.2, SuSE Linux Enterprise Desktop 12, Novell Open Enterprise Server 2, Fedora 22, Debian Linux 8.0, PCLinuxOS 2014.12, SuSE Linux Enterprise Server 12, Ubuntu Linux 15.04, Novell Open Enterprise Server 11, Red Hat Enterprise Linux WS 7.0, Linux Linpus Lite Desktop 2.1, Linux Mint 2 Debian, openSUSE Tumbleweed, Linux Mint 13 LTS, Linux Mint 17 LTS, Linux Mint 17.1 LTS, Linux Mint 17.2 LTS, Ubuntu Linux 12.04 LTS, Ubuntu Linux 14.04 LTS
Schnittstellen
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 2 x USB host - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Gigabit-LAN - RJ-45
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
SSL, LEAP, TLS, IPsec, 802.1x, ARP, TTLS, PEAP, MD5, EAP-MSCHAPv2
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
70 cm
Transporttiefe
73.5 cm
Transporthöhe
83.8 cm
Transportgewicht
52.5 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Arbeitsspeicher
Standardspeicher
2 GB
Max. unterstützter Speicher
2 GB
... >
DCI
>
Büroausstattung
>
Multifunktions- und Bürogeräte
Weitere Suchbegriffe:
Farbkopiergerät
,
Fotokopierer
,
3-in-1-Drucker
,
4-in-1 Drucker
,
All-in-One-Drucker
,
Kopierer
,
Kopiergerät
,
Laserkopierer
,
Multifunktionsdrucker
,
Multifunktionsfax
,
Multifunktionsfaxgerät
,
Multifunktionsgerät
,
Tischkopierer
,
Tischkopiergerät
,
3-in-1-Laserdrucker
,
4-in-1-Laserdrucker
,
All-in-One-Laserdrucker
,
Laser-Multifunktionsdrucker
,
MFD Schwarzweiß-Laserdrucker
,
Multifunktions-Laserdrucker
,
Multifunktionsdrucker Laser
,
Multifunktionslaserdrucker
,
Netzwerk-Farbdrucker
,
Netzwerkdrucker
,
Inkjet Drucker
,
Tintenstrahldrucker
,
lexmark a4 multifunktionsdrucker farblaser
,
all in one tintenstrahldrucker
,
all-in-one-tintenstrahldrucker farbe
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 643
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.337,50*
€ 1.386,02*
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.355,13*
€ 1.405,11*
Lager 1039
6 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 1.405,33*
€ 1.455,51*
Lager 2753
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.509,50*
€ 1.565,18*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.386,02*
€ 1.649,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.383,60*
€ 1.646,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.366,75*
€ 1.626,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.353,20*
€ 1.610,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.337,50*
€ 1.591,63
pro Stück
Lagerstand:
Lager 643
Versand:
Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 643
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lexmark 1+1Y (2 Total)
Lexmark
2379830
ab € 413,69*
Zubehör
Lexmark 1+1Y (2 Total)
Lexmark
2379789
ab € 205,91*
Zubehör
Lexmark 1+1Y (2 Total)
Lexmark
2379810
ab € 72,61*
Zubehör
Lexmark 1+1Y (2 Total)
Lexmark
2379820
ab € 110,63*
Zubehör
Lexmark 1+2Y (3 Total)
Lexmark
2379831
ab € 691,48*
Zubehör
Lexmark 1+2Y (3 Total)
Lexmark
2379790
ab € 343,48*
Zubehör
Lexmark 1+2Y (3 Total)
Lexmark
2379801
ab € 517,58*
Zubehör
Lexmark 1+2Y (3 Total)
Lexmark
2379811
ab € 168,70*
Zubehör
Lexmark 1+2Y (3 Total)
Lexmark
2379821
ab € 266,49*
Zubehör
Lexmark 1+3Y (4 Total)
Lexmark
2379832
ab € 1.029,56*
Zubehör
Lexmark 1+3Y (4 Total)
Lexmark
2379791
ab € 518,86*
Zubehör
Lexmark 1+3Y (4 Total)
Lexmark
2379802
ab € 773,85*
Zubehör
Lexmark 1+3Y (4 Total)
Lexmark
2379812
ab € 259,98*
Zubehör
Lexmark 1+3Y (4 Total)
Lexmark
2379822
ab € 464,36*
Zubehör
Lexmark 1+4Y (5 Total)
Lexmark
2379833
ab € 1.580,51*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen