Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GoPro USB-Batterieladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GoPro
GoPro
Artikel-Nr.:
     C1006-8803743
Hersteller:
     GoPro
Herst.-Nr.:
     ADDBD-211-EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
GoPro - USB-Batterieladegerät + Batterie 2 x - Li-Ion - 1720 mAh - 2 x Batterien laden - Europa - für HERO10; HERO11 Black; HERO12 Black; HERO9
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
13.6 cm
Tiefe
18.2 cm
Höhe
5.2 cm
Gewicht
188 g
Produkttyp
USB-Batterieladegerät Batterie
Lokalisierung
Europa
Entwickelt für
Action-Cam
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
1720 mAh
Mitgelieferte Anzahl
2
Stromversorgungsgerät
Merkmale
2 LED-Kontrollleuchten
Unterstützte Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Max. unterstützte Anzahl
2
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
GoPro HERO10 ¦ GoPro HERO11 Black ¦ GoPro HERO12 Black ¦ GoPro HERO9
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,27*
€ 69,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,28*
€ 68,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,31*
€ 64,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.