Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilis REFUGE Holster L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8805768
Hersteller:
     Mobilis
Herst.-Nr.:
     031014
EAN/GTIN:
     3700992512921
Suchbegriffe:
Gürtelholster
Gürteltasche
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Mobilis REFUGE Holster L - Umhängetasche für Tablet (10" - 11")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
19.3 cm
Tiefe
4 cm
Höhe
22.5 cm
Gewicht
216 g
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre
Tragetasche
Typ
Umhängetasche
Mitgeliefertes Zubehör
Gürtel (137 cm)
Tragegurt
Gurt
Innenmaße
17 cm x 3 cm x 22 cm
Zusätzliche Fächer
Pen, Vordertasche
Empfohlene Verwendung
Für Tablet
Bildschirmgröße Kompatibilität
27.9 cm
Unterstützte Bildschirmgrößen
(10" - 11")
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mobilis
001036
ab € 7,05*
Zubehör
Mobilis
001049
ab € 3,51*
Zubehör
Mobilis
001089
ab € 5,19*
Zubehör
Mobilis
001255
ab € 9,52*
Zubehör
Mobilis
001360
ab € 5,54*
Zubehör
Mobilis
001361
ab € 5,54*
Zubehör
Mobilis
001362
ab € 13,77*
Zubehör
Mobilis
001363
ab € 21,56*
Zubehör
Mobilis
001364
ab € 24,95*
Zubehör
Mobilis
001367
ab € 3,49*
Zubehör
Mobilis
065001
ab € 12,13*
Zubehör
Mobilis
065017
ab € 12,49*
Zubehör
Mobilis
001027
ab € 7,58*
Zubehör
Mobilis
001241
ab € 6,67*
Zubehör
Mobilis
001365
ab € 49,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.