Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Professional WVP 10 *EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8827372
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.633-550.0
EAN/GTIN:
     4054278348599
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Akkubetrieben, leicht und robust: Handgehaltener, professioneller Nasssauger WVP 10 überzeugt mit hochwertigen Komponenten wie beispielsweise dem schnelldrehenden Motor, der im Vergleich zu herkömmlichen Geräten eine deutlich höhere Absaugleistung bietet. Das Ergebnis sind streifenfreie Oberflächen, ob Sie den Nasssauger als Fenstersauger nutzen, Fliesen, Spiegel, Vitrinen, Theken oder jede andere glatte Oberfläche reinigen. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie vertikal, horizontal oder sogar über Kopf arbeiten, der Sauger liegt immer gut in der Hand und die Reinigungsergebnisse sind in jeder Lage perfekt - dank des manuell einstellbaren Abstandhalters auch bis an die Kanten. Der 200-Milliliter-Schmutzwassertank bietet genügend Kapazität für längere Anwendungen, ist einfach und schnell entleerbar und spülmaschinenfest.
Kärcher Professional WVP 10 *EU - Fensterreiniger - Handstaubsauger - schnurlos - 1 Batterie
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Fensterreiniger
Reinigungsmethode
Feucht
Reinigertyp
Handstaubsauger
Schmutzwasser-Kapazität
0.2 Liter
Kabellos
Ja
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
Saugdüse (280 mm)
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
CA 30 R Oberflächenreinigungslösung (500 ml) ¦ Sprühflasche (500 ml) ¦ Mikrofasertuch ¦ Ladegerät ¦ Schmutzspachtel
Kennzeichnung
IPX4
Sound Pressure Level (SPL)
51 dB(A)
Abmessungen und Gewicht
Breite
28 cm
Tiefe
13 cm
Höhe
33.5 cm
Gewicht
1 kg
Energieversorgung
Ladezeit
180 min
Batterie
Lithium-Ionen
Kabelloser Betrieb
35 min
Stromversorgungstyp
Wiederaufladbare Batterien
Batteriespannung
3.7 V
Eingangs-Nennleistung
12.5 W
Anz. an enthaltenen Batterien
1 Batterie
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Gewicht (Versand)
2 kg
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,58*
€ 202,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,74*
€ 201,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,66*
€ 200,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,00*
€ 196,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,31*
€ 149,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
2.633-144.0
ab € 29,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.