Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama "Smart" Luftreiniger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8829453
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00186437
EAN/GTIN:
     4047443459008
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
Pollen, Tierhaare, Milben, Viren und Bakterien in der Atemluft? Das kann Allergien, Asthma und andere Erkrankungen verursachen. Der Luftreiniger mit Mehrfachfilter entfernt kleine Partikel, Keime und fiese Gerüche.
Hama "Smart" - Luftreiniger - zum Aufstellen - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Zum Aufstellen
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Luftreiniger
Funktionen
Reinigend
Material
Kunststoff
Sicherheitsmerkmale
Abschaltautomatik
Filtertyp
Kohlefilter, HEPA H13 Filter, Vorfilter
Besondere Merkmale
Schlafmodus
Empfohlener Raumbereich
Bis zu 65 m²
Zufuhrrate saubere Luft
250
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
24.4 cm
Tiefe
24.4 cm
Höhe
54.4 cm
Gewicht
4.08 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
45 W
Spannung
24 V
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Typ
LED-Bildschirm
Timer
8 Std.
Indikatoren
Luftqualitätsanzeige
Lüftergeschwindigkeits-Einstellungen Anz.
3
Smartphone-kompatibel
Ja
Filter-Kontrollleuchte
Ja
Steuerelemente
Touchpad
Geräuschentwicklungsdaten
Sound Pressure Level (SPL)
50 dB(A)
Internet der Dinge (IoT)
Intelligenter Assistent
Google Assistant, Alexa
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Kommunikationstechnologie
Wi-Fi
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,78*
€ 134,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,81*
€ 133,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,45*
€ 127,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,91*
€ 123,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,91*
€ 109,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00186440
ab € 31,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.