Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama "Bend"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8844397
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00217212
EAN/GTIN:
     4047443497079
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Hama "Bend" - Flip-Hülle für Tablet / eBook-Reader - Polyurethan - Schwarz - 10.4" - für Samsung Galaxy Tab S6 Lite, Tab S6 Lite (2022 Edition)
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
167.4 g
Farbe
Schwarz
Material
Polyurethan
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Funktionen
An/Aus-Schalter, flexibel
Empfohlene Verwendung
Für Tablet / eBook-Reader
Schutz
Staubabweisend, Kratzfest, schmutzabweisend
Verschlussart
Magnetverschluss
Öffnungstyp
Seitlich
Deckelmerkmale
Standfunktion
Bildschirmgröße Kompatibilität
26.4 cm (10.4")
Abdeckungsart
Flip-Hülle
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy Tab S6 Lite, Tab S6 Lite (2022 Edition)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00125131
ab € 29,28*
Ähnlich
Hama
00216436
ab € 14,03*
Ähnlich
Hama
00216435
ab € 8,83*
Ähnlich
Hama
00216434
ab € 18,94*
Ähnlich
Hama
00222027
ab € 15,88*
Ähnlich
Hama
00222028
ab € 16,16*
Ähnlich
Hama
00222029
ab € 18,70*
Ähnlich
Hama
00217229
ab € 20,13*
Ähnlich
Hama
00216484
ab € 20,29*
Ähnlich
Hama
00216485
ab € 21,30*
Ähnlich
Hama
00217158
ab € 18,61*
Ähnlich
Hama
00217141
ab € 19,30*
Ähnlich
Hama
00217199
ab € 17,04*
Ähnlich
Hama
00217200
ab € 17,25*
Ähnlich
Hama
00217201
ab € 17,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.