Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dometic HiPro Evolution A30SR2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8845507
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9600050537
EAN/GTIN:
     5999024868589
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Minibar
dometic minibar 30 liter
Dometic HiPro Evolution A30SR2 - Getränkeschrank - Breite: 38.4 cm - Tiefe: 44.6 cm - Höhe: 52 cm - 26 Liter - Klasse G - Schwarz-Edelstahl
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend (integrierbar)
Farbe
Schwarz-Edelstahl
Produkttyp
Getränkeschrank
Geräuschpegel
0 dB(A)
Zusatzfunktionen
CPC Logic System
Abtau-Automatik
Ja
Energieverbrauch pro Jahr
195 kWh
Klimaklasse
N
Gesamtnutzinhalt netto
26 Liter
Nettonutzinhalt Kühlschrank
26 Liter
Kühlmittel
R 717
Türmerkmale
Gleitscharnierdesign
Türangel
Rechts
Energie Effizienzklasse
Klasse G
Anz. Türen
1
Absorptionskühlsystem
Ja
Brutto-Gesamtkapazität
30 Liter
Geräuschklasse
A
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
GS, Directive 2019/2016/EU, Directive 2019/2019/EU
Abmessungen und Gewicht
Breite
38.4 cm
Tiefe
44.6 cm
Höhe
52 cm
Gewicht
13.7 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
70 W
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
46 cm
Tiefe (Versand)
51.8 cm
Höhe (Versand)
58.2 cm
Gewicht (Versand)
15.7 kg
Kühlschrankfunktionen
Kühlschrankböden Anz.
1
Kühlschrankfachtüren Anz.
1
Kühlschrankinnenbeleuchtung
Ja
Kühlschrankböden/Einschubdetails
1 x Regal - einstellbar ¦ 1 x Türabsteller
Aufbewahrung in der Tür
Ja
Weitere Suchbegriffe: minibar, minibar 30 liter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 372,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,29*
€ 518,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,13*
€ 515,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,75*
€ 503,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,46*
€ 488,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,08*
€ 442,78
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dometic
9600050537
ab € 367,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.