Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech MTS-200 Ständer für Handy, Tablet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8847442
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88885589
EAN/GTIN:
     4260455647816
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Der klappbare Halter MTS-200 bietet allen Handys und Tablets einen sicheren Stand und kann stufenlos gekippt werden. Aus titangrauem Aluminium gefertigt, sieht er nicht nur zeitlos und äußerst hochwertig aus, sondern verhindert dank der rutschfesten Oberfläche und den vier integrierten Anti-Rutsch-Füßen auch ein Verrutschen des Endgerätes.
Inter-Tech MTS-200 - Ständer für Handy, Tablet - 10" - Titan Gray
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12.3 cm
Tiefe
7.9 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
140 g
Farbe
Titan Gray
Produkttyp
Ständer
Produktmaterial
Aluminium
Anpassungen
Neigung
Faltbares Design
Ja
Bestimmt für
Handy, Tablet
Bildschirmgröße Kompatibilität
10"
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre
Verschiedenes
Besonderheiten
Rutschhemmende Oberfläche
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
160 g
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.