Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENVER PFF-1064W Digitaler Fotorahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8859843
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     PFF-1064W
EAN/GTIN:
     5706751066221
Suchbegriffe:
Digitaler Bilderrahmen
Digitaler Fotorahmen
digitaler bilderrahmen denver
digitaler bilderrahmen
Dies ist eine neue soziale Art, Bilder und Videos mit Freunden und Familie zu teilen. Der IPS-Full-HD-Touchscreen liefert scharfe Bilder.
DENVER PFF-1064W - Digitaler Fotorahmen - 16 GB - 25.6 cm (10") - 1920 x 1200 - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
26.4 cm
Tiefe
2.4 cm
Höhe
18.3 cm
Farbe
Weiß
Gerätetyp
Digitaler Fotorahmen
Funktionen
Zeitgeber
Schnittstellen
Wi-Fi
Schlüsselfunktionen
Digitaler Fotobetrachter, digitaler Video-Player, Wi-Fi
Energie Effizienzklasse
Klasse C
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
5.4 kWh/1.000 h
Software
Software inbegriffen
Frameo
Konnektivität
Verbindungen
Service - micro-USB
Stromversorgungsgerät
Eingang
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Ausgang
5 V, 2 A
Stromquelle
Gleichstrom-Adapter
Standbilder
Standbildformate
JPEG
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
29 cm
Transporttiefe
20 cm
Transporthöhe
7.5 cm
Digitalspeicher
Kapazität
16 GB
Bildschirm
Display-Typ
LCD 25.6 cm (10") - Farbe
Anzeigeformat
1920 x 1200
Anzeigen-Formfaktor
Eingebaut
Anzeigefunktionen
IPS-Display
Touchscreen
Ja
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Unterstützte Flash-Speicherkarten
microSD
Speicherlaufwerkkapazität
16 GB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,95*
€ 107,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,44*
€ 105,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,25*
€ 95,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,82*
€ 93,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,65*
€ 82,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.