Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENVER PFF-1053B Digitaler Fotorahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8859844
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     PFF-1053B
EAN/GTIN:
     5706751049088
Suchbegriffe:
Digitaler Bilderrahmen
Digitaler Fotorahmen
digitaler bilderrahmen denver
digitaler bilderrahmen
Entdecken Sie den DENVER PFF-1053B, einen digitalen Fotorahmen, mit dem Sie Ihre schönsten Erinnerungen zum Leben erwecken können. Auf dem 10,1-Zoll-IPS-Display werden Bilder und Videos dank der Auflösung von 1280 x 800 Pixeln in atemberaubender Klarheit und leuchtenden Farben dargestellt. Bei diesem Rahmen geht es nicht nur um die Anzeige von Fotos, sondern auch darum, dass Sie Ihre Erinnerungen auf möglichst nahtlose Weise mit ihnen verbinden können. Die Wi-Fi-Konnektivität ermöglicht einfache Aktualisierungen und die gemeinsame Nutzung, so dass Sie Ihre Erlebnisse immer im Blick haben. Dank des integrierten 16-GB-Flash-Speichers, der per microSD-Karte erweitert werden kann, geht Ihnen nie der Platz für neue Erinnerungen aus. Die Touchscreen-Benutzeroberfläche bietet eine moderne, intuitive Möglichkeit, mit Ihren Inhalten zu interagieren, und macht es einfacher als je zuvor, diese wertvollen Momente wieder zu erleben. Darüber hinaus sorgt das energieeffiziente Design dafür, dass Ihre Erinnerungen ohne eine hohe Stromrechnung angezeigt werden. Der digitale Fotorahmen DENVER PFF-1053B ist mehr als nur ein Rahmen; er ist ein Fenster zu Ihren vergangenen, aktuellen und zukünftigen Abenteuern.
DENVER PFF-1053B - Digitaler Fotorahmen - 16 GB - 25.7 cm (10.1") - 1280 x 800 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
26.5 cm
Tiefe
2.5 cm
Höhe
18.4 cm
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Digitaler Fotorahmen
Funktionen
Zeitgeber
Schnittstellen
Wi-Fi
Schlüsselfunktionen
Digitaler Fotobetrachter, digitaler Video-Player, Wi-Fi
Energie Effizienzklasse
Klasse C
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
5 kWh/1.000 h
Software
Software inbegriffen
Frameo
Konnektivität
Verbindungen
Service - micro-USB
Stromversorgungsgerät
Eingang
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Ausgang
5 V, 2 A
Stromquelle
Gleichstrom-Adapter
Standbilder
Standbildformate
JPEG
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
29 cm
Transporttiefe
7.5 cm
Transporthöhe
20 cm
Digitalspeicher
Kapazität
16 GB
Bildschirm
Display-Typ
LCD 25.7 cm (10.1") - Farbe
Seitenverhältnis des Bildes
16:10
Anzeigeformat
1280 x 800
Anzeigen-Formfaktor
Eingebaut
Anzeigefunktionen
IPS-Display
Touchscreen
Ja
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Unterstützte Flash-Speicherkarten
microSD
Integrierter Flash-Speicher
16 GB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,50*
€ 119,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,73*
€ 118,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,07*
€ 108,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,01*
€ 105,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,40*
€ 94,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.