Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG LAVATHERM 7000 Series TR7T60588


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8898489
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     916099258
EAN/GTIN:
     7332543839957
Suchbegriffe:
Daunen-Bettgarnitur
Daunen-Bettwäsche
Daunenbettgarnitur
Daunenbettwäsche
Wäschetrockner bedeuteten früher große Hitze. Und hohe Hitze ist etwas, dem Ihre Kleidung nicht ausgesetzt werden sollte. Ihre Strickwaren, Baumwoll-T-Shirts, Business-Hemden - Kleidungsstücke, die Sie tagein, tagaus tragen - brauchen besondere Pflege, damit sie sich auch weiterhin gut anfühlen. Die AEG SensiDry-Technologie trocknet die Textilien bei der Hälfte der Temperatur herkömmlicher Wäschetrockner, ohne die Trocknungszeit wesentlich zu verlängern. So wird sichergestellt, dass die Kleidungsstücke nie unnötiger Hitze ausgesetzt sind. Geringere Abnutzung. Damit die Kleidung, die Sie oft tragen, jeden Tag wie neu aussieht und sich auch so anfühlt.
AEG LAVATHERM 7000 Series TR7T60588 - Trockner - Höhe: 85 cm - Frontlader - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend (kann integriert werden)
Produkttyp
Trockner - Frontlader - Electric
Energieverbrauch pro Jahr
234.7 kWh
Trommelmaterial
Rostfreier Stahl
Art der Installation
Unterbau
Programmoptimierung
ProSense, SensiDry
Trommelfunktionen
ProTex-Trommel
Energie Effizienzklasse
Klasse A++
Stapelbar
Ja
Farbe außen
Weiß
Standardtrocknungsprogramms
Baumwolle Eco + Schranktrocken
Durchschnittliche Kondensationsleistung bei Vollladung
81 %
Durchschnittliche Kondensationsleistung bei Teilladung
81 %
Programmzeitangaben
178 min - Trocknen - Vollbeladung ¦ 104 min - Trocknen - Teilbeladung
Gewichtete Trocknungsprogrammdauer
136 min
Gewichtete Kondensationseffizienz
81 %
Kapazität Trocknertrommel
118 Liter
Türscharnier
Rechts
Geräuschpegel (Trocknen)
66 dB(A)
Dauer des unausgeschalteten Zustands
10 min
Sound Pressure Level (SPL)
66 dB(A)
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Kindersicherheit, Abschaltautomatik
Optionale Merkmale
Rechts- oder linksöffnende Tür
Räder und Nivellierung
Verstellbare Füße
Kennzeichnung
IPX4, Directive 2009/125/EC, Directive 392/2012/EU, EN 61121
Ständer erhältlich
Ja
Ständer-Modellkompatibilität
E6WHPED4
Display
Typ
LED-Bildschirm
Abmessungen und Gewicht
Breite
59.6 cm
Tiefe
66.3 cm
Höhe
85 cm
Gewicht
48 kg
Maße im Detail
Tiefe mit geöffneter Tür 110.8 cm ¦ Tiefe mit um 155 Grad geöffneter Tür 95.8 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
800 W
Spannung
230 V / 50 Hz
Stromverbrauch im unausgeschalteten Modus
0.5 W
Stromverbrauch im Aus-Modus
0.5 W
Trockner
Trocknertyp
Wärmepumpe
Trockenverfahren
Rückwärts
Maximale Trockenkapazität
8 kg
Trocknungsprogramm und -optionen
Feinwäsche, Zeitwahl, Baumwollstoffe, Sportwäsche, Easy Care, Aktualisierung, bügeltrocken, Mix, niedrig, Pflegeleicht bügeln, Baumwolle Eco, extra trocken, Schranktrocken, Knitterschutz, Pausenoption, XL Bettlaken
Automatischer Wäschetrockner
Ja
Feuchtigkeits-Sensor
Ja
Flusensieb
Ja
Kondensationsleistung
Klasse B
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Gewicht (Versand)
50.5 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Anzeigen
Restzeitanzeige, Filteranzeige, Trocknungsfortschrittanzeige, Kondensator-Reinigungsanzeige, Anti-Knitter-Anzeige, Trockenheitsgradanzeige, Tankanzeige, Kinder-Sicherheitsanzeige
Timer-Einstellungsmerkmale
Startverzögerung mit Timer, Akustisches Signal am Programmende
Maximale programmierbare Startzeit durch Timer
20 Stunden
Lage der Regler
Frontpaneel
Steuerelemente
Drehrad
Energie- und Wasserverbrauch
Energieverbrauch pro Waschgang
1.93 kWh
Energieverbrauch-Details
1.93 kWh - Trocknen - Vollbeladung ¦ 1.08 kWh - Trocknen - Teilbeladung
Gewichteter Energieverbrauch (Waschen)
Pro 100 Zyklen
Gewichteter Energieverbrauch (kompletter Zyklus)
Pro 100 Zyklen
Abmessungen (Nische)
Mindesthöhe
85 cm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 434,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,33*
€ 614,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 504,49*
€ 600,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 472,13*
€ 561,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,11*
€ 536,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,72*
€ 517,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.