Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Werkzeugkoffer
>
Werkzeugkoffer leer
>
Artikel
PARAT CLASSIC KINGSIZE ROLL CP-7
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1006-8905836
Hersteller:
Parat
Herst.-Nr.:
589500171
EAN/GTIN:
4006793002708
Suchbegriffe:
Hartschalenkoffer
Schalenkoffer
Rollenkoffer
Rollkoffer
Der CLASSIC KINGSIZE ROLL CP-7 von PARAT überzeugt vor allem durch sein geräumiges Fassungsvermögen von ca. 35 Litern und die integrierten leichtgängigen Rollen plus Teleskopgriff. Auch das Kofferinnere ist durchdacht: Die intelligenten CP-7-Werkzeugtafeln aus hochwertigem Con-Pearl-Material bieten Platz für bis zu 60 Werkzeuge. Eine frei konfigurierbare Bodenwanne verstaut sowohl Kleinteile als auch sperrige Werkzeuge sicher. Im Kofferdeckel ist ein Sicherheitsfach mit zwei Visitenkartenfächern und zwei Bleistiftschlaufen integriert. Dank seines großzügigen Platzangebots ist der CLASSIC KINGSIZE ROLL CP-7 ideal geeignet, um eine Vielzahl von Werkzeugen übersichtlich zu verstauen und bequem von A nach B zu transportieren. Für einen leichteren Transport ist der Werkzeugkoffer mit leichtgängigen, gummierten und kugelgelagerten Rollen sowie einem Teleskopgriffsystem ausgestattet. Mit Klemmschlössern kann der Koffer sicher verschlossen werden. Die CLASSIC KINGSIZE ROLL CP-7 eignet sich hervorragend für umfangreiche Arbeiten im Freien und ist ein zuverlässiger Begleiter für alle Servicemitarbeiter, die im Außendienst schnell ein paar Werkzeuge mehr zur Hand haben müssen.
PARAT CLASSIC KINGSIZE ROLL CP-7 - Koffer mit Rollen für Werkzeuge - Aluminium, Conpearl, X-ABS Kunststoff - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
49 cm
Tiefe
25 cm
Höhe
46 cm
Gewicht
7.8 kg
Farbe
Schwarz
Material
Aluminium, Conpearl, X-ABS Kunststoff
Angaben zu Abmessungen
Unterer Schacht - Tiefe: 88 mm
Tragetasche
Typ
Koffer mit Rollen
Mitgeliefertes Zubehör
2 Schlüssel, 3 Trennelemente quer, 1 Trennelement längs
Funktionen
Für bis zu 60 Werkzeuge, CP-7 holder system, 4-teiliger Teleskopgriff
Tragegurt
Tragegriff oben
Innenmaße
47 cm x 20 cm x 36 cm
Zusätzliche Fächer
2x Visitenkarten, 4 Werkzeughalter, 2 Stiftschlaufen
Empfohlene Verwendung
Für Werkzeuge
Gepäckvolumen
35 Liter
Teleskopgriff
Ja
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
51 cm x 26 cm x 46 cm / 8.5 kg
Schloss Typ
Klammerverschluss
Räder enthalten
Ja
... >
DCI
>
CE-Optionen
>
Tragetaschen
Weitere Suchbegriffe:
Trolley
,
Trolly
,
Werkzeugbox
,
Werkzeugkasten
,
Werkzeugkiste
,
Lehrlingskoffer
,
Meisterkoffer
,
Montagekoffer
,
Servicekoffer
,
Werkzeugkoffer
,
Werkzeugkoffer leer
,
Werkzeugkoffer ohne Inhalt
,
parat kunststoff-werkzeugkasten
,
werkzeugbox kunststoff
,
werkzeugbox aluminium
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 207,14*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,35*
€ 284,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,76*
€ 274,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 230,16*
€ 273,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,92*
€ 264,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,30*
€ 253,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,14*
€ 246,50
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bandklammern-Set
Parat
900007988
ab € 2,72*
Zubehör
BASIC Roll-Up Case 12
Parat
5990827991
ab € 4,83*
Zubehör
BASIC Roll-Up Case 15
Parat
5990828991
ab € 5,75*
Zubehör
BASIC Roll-Up Case 20
Parat
5990829991
ab € 7,08*
Zubehör
BASIC Roll-Up Case 8
Parat
5990826991
ab € 3,94*
Zubehör
Einsatzschale mit Deckel
Parat
900021166
ab € 3,38*
Zubehör
Lochtafel
Parat
497000171
ab € 9,72*
Zubehör
Nachrüst-Set TSA LOCK™
Parat
900043999
ab € 25,43*
Zubehör
Nachrüst-Set Zahlenschloss L/R
Parat
900044999
ab € 22,40*
Zubehör
Werkzeugklammern für Lochtafel
Parat
900008988
ab € 5,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen