Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PARAT SILVER Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SILVER Plus
SILVER Plus
SILVER Plus
SILVER Plus
SILVER Plus
SILVER Plus
Artikel-Nr.:
     C1006-8905911
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     533000171
EAN/GTIN:
     4006793001220
Suchbegriffe:
Hartschalenkoffer
Schalenkoffer
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Der PARAT Premium-Werkzeugkoffer SILVER Plus verstaut 40 Werkzeuge und kommt in den verschiedenen Gewerken verstärkt zum Einsatz. Eine Außenschale aus rutschfestem X-ABS-Kunststoff kombiniert mit einem robusten Aluminiumrahmen, ein ergonomischer und robuster PARAT-Griff und eine solide, hochwertige Verarbeitung sorgen für bewährte PARAT-Qualität. Im Inneren des Werkzeugkoffers befinden sich 40 eingenähte Fächer, die übersichtlich mit dem benötigten Werkzeug bestückt werden können. Zwei Aufbewahrungsfächer bieten zusätzlichen Platz für Unterlagen. Die frei unterteilbaren Fächer im 58er Bodenfach sind mit einer Platte abgedeckt und halten den Inhalt sicher. Die abschließbaren Klemmschlösser sind einfach zu bedienen und schützen den Inhalt vor Diebstahl. Integrierte Bodengleiter verhindern Beschädigungen im Bodenbereich und sorgen für einen sicheren Halt. Der PARAT SILVER Plus Werkzeugkoffer ist ein kompakter, stabiler und zuverlässiger Werkzeugkoffer für jede Art von Arbeit.
PARAT SILVER Plus - Hartschalentasche für Werkzeuge - Aluminium, Conpearl, X-ABS Kunststoff - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
48 cm
Tiefe
18 cm
Höhe
35 cm
Gewicht
3.8 kg
Farbe
Schwarz
Material
Aluminium, Conpearl, X-ABS Kunststoff
Angaben zu Abmessungen
Klemmfach - Breite: 40 cm ¦ Unterer Schacht - Höhe: 5.8 cm
Tragetasche
Typ
Hartschalentasche
Mitgeliefertes Zubehör
2 Schlüssel, 3 Trennelemente quer, 1 Trennelement längs
Funktionen
Genähte Einsteckfächer
Tragegurt
Tragegriff
Innenmaße
46 cm x 17 cm x 31 cm
Zusätzliche Fächer
Abdeckblech mit 15 Taschen, Bodenschale mit Abdeckplatte, Abdeckblech mit 25 Taschen, 2 Klemmfächer
Empfohlene Verwendung
Für Werkzeuge
Verschlussart
2 Kippschlösser
Gepäckvolumen
25 Liter
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
51 cm x 21 cm x 39 cm / 4.3 kg
Schloss Typ
Tastensperre
Die besten Konditionen aller 39 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,85*
€ 131,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,14*
€ 125,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 104,83*
€ 124,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,93*
€ 118,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,25*
€ 113,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,23*
€ 108,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
900007988
ab € 2,73*
Zubehör
Parat
5990827991
ab € 4,92*
Zubehör
Parat
5990826991
ab € 4,38*
Zubehör
Parat
900021166
ab € 3,74*
Zubehör
Parat
497000171
ab € 9,20*
Zubehör
Parat
5990850991
ab € 42,18*
Zubehör
Parat
900008988
ab € 5,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.