Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Elektrische Raumheizgeräte
>
Elektroheizer
>
Konvektor
>
Wandkonvektor
>
Artikel
Etherma EFW-500 Heizelement
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1006-8925401
Hersteller:
Etherma
Herst.-Nr.:
36186
EAN/GTIN:
9120054174746
Suchbegriffe:
Elektroheizkörper
Konvektor
Elektro-Wandheizer
Wandkonvektor
Das Heizgrät dient zur Temperierung und Frostsicherung von Toiletten, Kellerräumen, Wintergärten. Es enthält ein stufenloses Thermostat mit Kontrolllampe und eine Steckeranschlussleitung.
Etherma EFW-500 - Heizelement - Wandbefestigung - 500 W - Grau / Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Wandbefestigung
Farbe
Grau / Silber
Produkttyp
Heizelement
Funktionen
Heizung
Sicherheitsmerkmale
Überhitzungsschutz, Frostschutz
Besondere Merkmale
Einstellbares Thermostat
Heizkapazität
500 W
Heizmethode
Konvektion
Verschiedenes
Kennzeichnung
IP21
Abmessungen und Gewicht
Breite
24 cm
Tiefe
10.5 cm
Höhe
24 cm
Gewicht
1 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
500 W
Spannung
230 V
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Mechanisch
Indikatoren
Starten
Hitzeeinstellungen Anz.
1
Steuerelemente
Drehrad
... >
DCI
>
Kleingeräte
>
Heiz- & Kühlgeräte
Weitere Suchbegriffe:
etherma konvektor
,
elektroheizkörper
,
wandkonvektor 500w
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,71*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,75*
€ 86,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,54*
€ 85,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,60*
€ 81,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,96*
€ 79,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,71*
€ 67,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elektrischer Badheizkörper weiß, 400W, 230V BHK-53/78
Etherma
40540
ab € 389,20*
Ähnlich
Wandkonvektor weiß, 500W, 230V SN-500-eco
Etherma
40513
ab € 134,62*
Ähnlich
Wandkonvektor weiß, 600W, 230V CP-600-Eco
Etherma
40545
ab € 181,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen