Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Star mUNITE Aufstellung (Stange)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8928171
Hersteller:
     Star
Herst.-Nr.:
     37954630
EAN/GTIN:
     k.A.
Star mUNITE - Aufstellung (Stange) - Modern, Space-Saving - für 3 tablets - Stahl - weiß - Bildschirmgröße: 25.4-81.3 cm (10"-32") - Montageschnittstelle: VESA - Bodenaufstellung
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
11.6 cm
Tiefe
17.85 cm
Höhe
58.5 cm
Gewicht
2.69 kg
Farbe
Weiß
Material
Stahl
Packungsinhalt
Schrauben, Sechskantschlüssel, Montagekit
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Aufstellung
Design
Modern, Space-Saving
Max. Ladegewicht
8.5 kg
Empfohlene Verwendung
3 tablets
Montagekomponenten
Stange
Empfohlene Display-Größe
25.4-81.3 cm (10"-32")
Neigung
-60° to 90°
Anpassungen
Neigung
Kabelaufbewahrung
Integrierte Kabelaufbewahrung
Platzierung/Montage
Bodenaufstellung
VESA-Halterung
VESA
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,89*
€ 92,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,83*
€ 91,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,65*
€ 81,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,75*
€ 80,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,00*
€ 70,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Star
37950830
ab € 84,38*
Ähnlich
Star
37954730
ab € 30,43*
Ähnlich
Star
37954740
ab € 30,31*
Ähnlich
Star
37954780
ab € 84,52*
Ähnlich
Star
37954720
ab € 30,17*
Ähnlich
Star
37950850
ab € 83,45*
Ähnlich
Star
37954820
ab € 35,12*
Ähnlich
Star
37954810
ab € 34,58*
Ähnlich
Star
37954700
ab € 124,99*
Ähnlich
Star
37954690
ab € 124,30*
Ähnlich
Star
37954620
ab € 17,85*
Ähnlich
Star
37954610
ab € 17,87*
Ähnlich
Star
37954770
ab € 85,52*
Ähnlich
Star
37954760
ab € 84,49*
Ähnlich
Star
37954750
ab € 85,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.