Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star mUNITE EZPOS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8928175
Hersteller:
     Star
Herst.-Nr.:
     37954710
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tablet PC Halterung
Tablet-Ständer
Tablethalterung
tablet pc halterung
Star mUNITE EZPOS - Aufstellung - Modern, Space-Saving - für Tablett - Stahl - weiß - Montageschnittstelle: VESA - Schreibtisch
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
30 cm
Tiefe
20 cm
Höhe
20.6 cm
Gewicht
2.28 kg
Farbe
Weiß
Material
Stahl
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Aufstellung
Design
Modern, Space-Saving
Empfohlene Verwendung
Tablett
Neigung
-45 ° bis 45 °
Anpassungen
Neigung
Kabelaufbewahrung
Integrierte Kabelaufbewahrung
Platzierung/Montage
Schreibtisch
VESA-Halterung
VESA
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Star
37950850
ab € 84,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.