Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DJI Mic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8930114
Hersteller:
     DJI
Herst.-Nr.:
     CP.RN.00000310.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kameramikrofone
Kameramikrophone
Lavalier-Mikrofone
Lavalier-Mikrophone
Mit DJI Mic kannst du jetzt ganz einfach Audio aufnehmen, das der Qualität deiner Videos entspricht. Es ist ideal für Kreative, die sich verbessern und ihre Videos auf die nächste Stufe heben möchten. Es liefert außergewöhnliche Klangqualität und Zweikanal-Aufnahmen in bis zu 250 m Entfernung. Einschalten, verbinden und kristallklaren Ton aufnehmen.
DJI Mic - Mikrofonsystem
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Drahtloses Mikrofonsystem
Merkmale
Bis zu 14 Stunden Onboard-Speicher, magnetischer Clip (Sender)
Max. Betriebsabstand
250 m
Details zu Abmessungen & Gewicht
Transmitter: 4.732 cm x 3.043 cm x 2.001 cm / 30 g ¦ Empfänger: 4.744 cm x 3.221 cm x 1.735 cm / 24.9 g
Empfohlene Verwendung
Kamera, tragbare Elektronik
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Aufbewahrungstasche, Mikrofonwindschutz, Blitzschuhadapter, Smartphoneadapter (Lighting), Smartphoneadapter (USB-C), 3,5 mm Audiokabel, microphone clip magnet, splitter charging cable
Stromversorgung
Ladezeit
70 Min.
Kapazität
320 mAh
Batterie
Mikrofonbatterie wiederaufladbar
Betriebszeit (bis zu)
5.5 Stunde(n)
Laufzeitdetails
Aufnahme (mit Ladecase): bis zu 15 Stunden ¦ Aufnahme (Transmitter): bis zu 5.5 Stunden ¦ Aufnahme (Receiver): bis zu 5 Stunden
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Audioausgang
Besonderheiten
OLED-Display
Drahtlose Verbindung
Modulationsart
GFSK
Funkfrequenzbereich
2400 - 2483.5MHz
Mikrofon
Anschlusstechnik
Kabellos - 2,4 GHz Hochfrequenz
Verhältnis Signal zu Rauschen
23 dBA
Max. Schalldruck
114 dB
Total Harmonic Distortion (THD)
<0.1%
Betriebsart des Mikrofons
Ungerichtet
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,50*
€ 169,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,90*
€ 166,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,21*
€ 162,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,92*
€ 159,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,38*
€ 152,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.