Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Velvet Flip-Hülle für Tablet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8930637
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00217230
EAN/GTIN:
     4047443499844
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Für komfortables Arbeiten und zum Schutz des Apple iPad 10.9" (10. Gen. 2022) vor Schmutz, Staub und Kratzern. Ideal zum Surfen, E-Mails schreiben oder Videos schauen, perfekte Standfunktion durch einfaches Umklappen der Hülle.
Hama Velvet - Flip-Hülle für Tablet - Polyester - Schwarz, durchsichtig - für Apple 10.9-inch iPad (10. Generation)
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
190 g
Farbe
Schwarz, durchsichtig
Material
Polyester
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Funktionen
Dreifach klappbarer Ständer
Empfohlene Verwendung
Für Tablet
Schutz
Staubabweisend, Kratzfest, schmutzabweisend
Verschlussart
Magnetverschluss mit Sleep-/Wakeup-Funktion
Öffnungstyp
Seitlich
Deckelmerkmale
Standfunktion
Abdeckungsart
Flip-Hülle
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple 10.9-inch iPad (10. Generation)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00125131
ab € 29,20*
Ähnlich
Hama
00216436
ab € 14,25*
Ähnlich
Hama
00216435
ab € 8,96*
Ähnlich
Hama
00216434
ab € 19,24*
Ähnlich
Hama
00222027
ab € 15,97*
Ähnlich
Hama
00222028
ab € 16,15*
Ähnlich
Hama
00222029
ab € 18,61*
Ähnlich
Hama
00217229
ab € 20,15*
Ähnlich
Hama
00216484
ab € 20,16*
Ähnlich
Hama
00216485
ab € 21,24*
Ähnlich
Hama
00217158
ab € 18,05*
Ähnlich
Hama
00217212
ab € 19,29*
Ähnlich
Hama
00217141
ab € 19,23*
Ähnlich
Hama
00217199
ab € 17,14*
Ähnlich
Hama
00217200
ab € 17,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.