Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etherma Solamagic ECO+ SM-2000-NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8931092
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     9100424
EAN/GTIN:
     4026911030901
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Heizstrahler
Die SOLAMAGIC ECO+ Heizungen zeichnen sich durch eine einfache Montage und einen hocheffizienten Reflektor (ECO+) aus, der die beleuchtete Fläche optimiert. Das Gehäuse ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt. Das Gerät ist mit einer IR-Halogenlampe ausgestattet, die eine sehr lange Lebensdauer erreicht.
Etherma Solamagic ECO+ SM-2000-NA - Heizelement - Wandbefestigung, Deckenbefestigung - 2 kW - Nano-Anthracite
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Wandbefestigung, Deckenbefestigung
Farbe
Nano-Anthracite
Produkttyp
Heizelement
Funktionen
Heizung
Material
Aluminium
Heizkapazität
2 kW
Heizmethode
Infrarot
Verschiedenes
Kennzeichnung
VDE, IP24
Abmessungen und Gewicht
Breite
48.3 cm
Tiefe
17.6 cm
Höhe
23 cm
Gewicht
3.1 kg
Energieversorgung
Kabellänge
1.8 m
Spannung
230 V
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Hitzeeinstellungen Anz.
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 278,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,31*
€ 396,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,23*
€ 395,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,29*
€ 378,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,04*
€ 364,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,83*
€ 331,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SOLAMAGIC
9100101
ab € 277,79*
Zubehör
SOLAMAGIC
9100100
ab € 279,68*
Zubehör
Etherma
9100431
ab € 76,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.