Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etherma Solamagic ECO+ SM-1400-W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8931207
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     9100000
EAN/GTIN:
     4026911004056
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Heizstrahler
Die SOLAMAGIC ECO+ Heizungen zeichnen sich durch eine einfache Montage und einen hocheffizienten Reflektor (ECO+) aus, der die beleuchtete Fläche optimiert. Das Gehäuse ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt. Das Gerät ist mit einer IR-Halogenlampe ausgestattet, die eine sehr lange Lebensdauer erreicht.
Etherma Solamagic ECO+ SM-1400-W - Heizelement - Wandbefestigung, Deckenbefestigung - 1.4 kW - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Wandbefestigung, Deckenbefestigung
Farbe
Weiß
Produkttyp
Heizelement
Funktionen
Heizung
Material
Aluminium
Heizkapazität
1.4 kW
Heizmethode
Infrarot
Umgebung
Innen und draußen
Verschiedenes
Kennzeichnung
IP24
Abmessungen und Gewicht
Breite
48.3 cm
Tiefe
14.4 cm
Höhe
15.2 cm
Gewicht
2.5 kg
Energieversorgung
Kabellänge
1.8 m
Spannung
230 V
Steckertyp
Euro
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Hitzeeinstellungen Anz.
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 236,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,53*
€ 336,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,30*
€ 333,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,50*
€ 323,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,49*
€ 308,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,92*
€ 281,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Etherma
9100396
ab € 76,25*
Zubehör
Etherma
9100504
ab € 91,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.