Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etherma Solamagic ECO+ SM-2000-W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8931208
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     9100100
EAN/GTIN:
     4026911004278
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Heizstrahler
Die SOLAMAGIC ECO+ Heizungen zeichnen sich durch eine einfache Montage und einen hocheffizienten Reflektor (ECO+) aus, der die beleuchtete Fläche optimiert. Das Gehäuse ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt. Das Gerät ist mit einer IR-Halogenlampe ausgestattet, die eine sehr lange Lebensdauer erreicht.
Etherma Solamagic ECO+ SM-2000-W - Heizelement - Wandbefestigung, Deckenbefestigung - 2 kW - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Wandbefestigung, Deckenbefestigung
Farbe
Weiß
Produkttyp
Heizelement
Funktionen
Heizung
Material
Aluminium
Heizkapazität
2 kW
Heizmethode
Infrarot
Umgebung
Innen und draußen
Verschiedenes
Kennzeichnung
IP24
Abmessungen und Gewicht
Breite
48.3 cm
Tiefe
17.6 cm
Höhe
23 cm
Gewicht
3.1 kg
Energieversorgung
Kabellänge
1.8 m
Spannung
230 V
Steckertyp
Euro
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Hitzeeinstellungen Anz.
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 279,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,82*
€ 393,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,73*
€ 392,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,80*
€ 375,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,05*
€ 361,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,68*
€ 332,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SOLAMAGIC
9100424
ab € 278,83*
Zubehör
SOLAMAGIC
9100101
ab € 277,79*
Zubehör
Etherma
9100396
ab € 76,25*
Zubehör
Etherma
9100504
ab € 91,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.