Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita CW001GZ01 Tragbarer Gefrier-/Kühlschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8931637
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     CW001GZ01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Kühlbox
Elektrokühlbox
elektrische Kühlbox
Kompressor-tragbar
Makita CW001GZ01 - Tragbarer Gefrier-/Kühlschrank - tragbar - Outdoor - Breite: 66.3 cm - Tiefe: 34.1 cm - Höhe: 37.2 cm - 20 Liter
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Produkttyp
Tragbarer Gefrier-/Kühlschrank - tragbar
Zusatzfunktionen
Seitlicher Flaschenöffner, Tragegriff
Klimaklasse
SN-N-ST-T
Gesamtnutzinhalt netto
20 Liter
Nettonutzinhalt Kühlschrank
20 Liter
Kühlmittel
R-1234yf
Temperaturbereich
-18°C to 60°C
Anz. Türen
1
Gefäßkapazität
30
Outdoor
Ja
Energiequelle
12V DC, 100 - 240V AC, Batterie
Kältemittelgewicht
26 g
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Netzvorsatz für das Auto ¦ Netzteil ¦ Schulterriemen
Räder und Nivellierung
Hintere Rollen
Kennzeichnung
IPX4
Display
Typ
LED-Bildschirm
Abmessungen und Gewicht
Breite
66.3 cm
Tiefe
34.1 cm
Höhe
37.2 cm
Gewicht
13.5 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch im Detail
42 W Aufwärmen, 90 W Kühlleistung
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungsstandort
Oben
Tragbarer Kühlschrank
Typ der Kühleinheit
Kompressor
Wärmefunktion
Ja
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 534,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 578,71*
€ 688,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 573,09*
€ 681,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 556,33*
€ 662,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 546,15*
€ 649,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 534,63*
€ 636,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.