Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba 65UA3D63DG 164 cm (65") Diagonalklasse LCD-TV mit LED-Hintergrundbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8933471
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     65UA3D63DG
EAN/GTIN:
     4024862127503
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Entdecken Sie das Fernseherlebnis mit dem Toshiba 65UA3D63DG, einem Fernseher, der Bild und Ton kombiniert und Ihre Lieblingsinhalte zum Leben erweckt. Dieser 65-Zoll-4K-UHD-Fernseher ist mit Direct LED-Backlight und TRU Micro Dimming-Technologie ausgestattet und bietet eine Bildqualität, die lebendige Farben und tiefe Kontraste garantiert. Das Audioerlebnis wird durch die Dolby Audio Processing Technologie und ONKYO-Lautsprecher unterstützt, die durch DTS Virtual:X Soundeffekte für einen satten, klaren Klang ergänzt werden. Mit dem integrierten Google Assistant ist die Navigation durch eine Vielzahl von Internet-Streaming-Diensten wie Netflix, Disney+ und Prime Video so einfach wie nie. Der Toshiba 65UA3D63DG bietet außerdem zahlreiche Anschlussmöglichkeiten, darunter HDMI, USB, Bluetooth und Wi-Fi, und ist damit das perfekte Herzstück für Ihr Home Entertainment-System.
Toshiba 65UA3D63DG - 164 cm (65") Diagonalklasse LCD-TV mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Smart TV - Android TV - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - HDR - Direct LED
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
146.2 cm
Tiefe
7.4 cm
Höhe
84.3 cm
Gewicht
24 kg
Produkttyp
LCD-TV mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Smart TV
Betriebssystem
Android TV
Abmessung
Ohne Fuß
Plattform
Android TV
Modi
Gamemodus, Sportmodus, Filmmodus, Benutzermodus, Standard mode, Musikmodus, Nachrichtenmodus, Lebhaft-Modus, Smart-Modus
Videoschnittstelle
HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse
3 Anschlüsse
Energie Effizienzklasse
Klasse E
Diagonale Klasse
164 cm (65")
Erweiteter PVR
Ja
Bildverbesserungen
MEMC, TRU Resolution, TRU Flow, TRU Picture Engine, UHD Upscaler
HDR fähig
Ja
HDR-Technologie
4K HDR
TV-Tuner vorhanden
Ja
Energieklasse (HDR)
Klasse G
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)
149 kWh/1.000 h
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
85 kWh/1.000 h
HDR-Format
Dolby Vision
Verschiedenes
Kennzeichnung
CEC
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 220-240 V
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Audiosystem
Lautsprecher
2 x Hauptkanallautsprecher - 12 Watt
Funktionen
Down-firing Speaker, ONKYO Lautsprecher, Enhanced Audio Return Channel (eARC), Dolby Audio Processing Technology
Equalizer
Ja (5 Bänder)
Klangeffekte
DTS Virtual:X
Ausgangsleistung/gesamt
24 Watt
Digital-Audio-Format
DTS Digital-Leistung, Dolby Atmos, Dolby Audio
Lautsprechersystem
2 Lautsprecher
Verbindungen
Anschlusstyp
3 x HDMI ¦ 2 x USB ¦ LAN ¦ Digitaler Audio-Ausgang (optisch) ¦ Kopfhörer
Fernbedienung
Typ
Fernbedienung
Batterietechnologie
Alkalisch
Batterie-Formfaktor
Typ AAA
Anzahl der enthaltenen Batterien
2
Anzahl der erforderlichen Batterien
2
Inklusive Batterie
Ja
Video-Funktionen
Videotext
Ja
Elektronisches Programmverzeichnis
Digital EPG
TV-Tuner
Stereo-Empfangssystem
NICAM
Bedingter Zugriff
Common Interface Plus (CI+)-Steckplatz
Netzwerk & Internet-Multimedia
Funktionalität
Web-Browsing, Internet-Videowiedergabe
Konnektivität
Wi-Fi, LAN, Bluetooth
Internet-Streaming-Dienste
Netflix, Prime Video, Disney+, HbbTV 2.0.2
LAN-Protokoll
Ethernet
App Store
Google Play
Verbinden & Teilen
Bildschirmspiegelung, AVS (Audio Video Share)
Details zu Abmessungen & Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Bildschirm ohne Fuß - 146.2 cm x 7.4 cm x 84.3 cm x 24 kg ¦ Bildschirm mit Fuß - 146.2 cm x 29.3 cm x 88.3 cm
Digitaler TV Tuner
Digital TV-Service
HbbTV
Digital TV-Tuner
DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
MPEG-Profile und -Stufen
HEVC/H.265
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
162 cm
Tiefe (Versand)
16.5 cm
Höhe (Versand)
101 cm
Gewicht (Versand)
31 kg
Ständer & Halterungen
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung
400 x 200 mm
Standfuß
Enthalten
Standfußdesign
Tabletop
VESA-Kompatibilität
Ja
Medien-Player
USB-Port
Ja
Bildformate
BMP, JPG, PNG, JPEG
Videoformate
MPEG-4, AVI, MKV, MOV, VOB, FLV, DAT, MPG, MPEG, 3GP
Audioformate
MP3, WMA, WAV
Konfiguration
Quad-Core
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Internet der Dinge (IoT)
Intelligenter Assistent
Google Assistant (für einige Sprachen und Länder nicht verfügbar)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Bildschirm
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Helligkeit
350 cd/m²
Anzeigeformat
4K UHD (2160p)
Auflösung
3840 x 2160
Funktionen
Chromecast integriert
Sprache des Anzeigemenüs
Multilingual
LCD Hintergrundlicht-Technologie
Direct LED - TRU Micro Dimming
Framerate & Enhancement-Technologie
2100 Picture Quality Index
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 478,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 541,36*
€ 644,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 538,55*
€ 640,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 524,83*
€ 624,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 513,10*
€ 610,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 478,91*
€ 569,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-3957092
ab € 31,92*
Sonstiges
Speaka
SP-3959720
ab € 72,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.